「24v12w」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM
外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×72
純正タイプのシンプルなマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24
材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)86×72
最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最大出力 95W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX65W)+Cポート(PD MAX30W) 12V/24V共用
用途ノートパソコン・スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番LSL-1014AV
定格入力電圧(V)12/24(DC)
LEDCREE1.5W白LED×3
光束(Lm)91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA
電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:SOC4対応
使用環境温度(℃)-20~50
光束(Lm)1060
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38
LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。
純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比)
DC12V・24V車共用
LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金
電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42
消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値)
定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用)
コードシリコン配線
LEDPhilips社製 3W×6灯
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.9MB)
適合カプラIP65
関連キーワード