グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質(先端)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
材質:ナイロン66、ステンレス鋼耐熱温度:180℃
全長(mm)200
TKG品番9-0492-0901
TKG品番(2017)6-0439-0801
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)186
耐熱温度(℃)90
つまむ、炒める、取り分けるが一本でできます。
ホットプレートなどの卓上調理で邪魔にならないコンパクトサイズ。
生ハムや薄切り肉などの食材もしっかりつかめます。
材質ナイロン
全長(mm)210
耐熱温度(℃)200
アズワン品番64-9501-58
TKG品番9-0484-0301
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
そのまま置いても先端が台につかない衛生的なプラピンセット
材質【本体・ケース】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
本体寸法(mm)約140×24.5×13
本体質量(g)約8
ケース寸法(mm)約150×38×20.5
ケース質量(g)約20
安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。
仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60g
アズワン品番68-2000-36
1個
¥889
税込¥978
13日以内出荷
関連キーワード