「舗装屋」の検索結果
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。
現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる
巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、
自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。
360°回転で計測のスピードアップ
本体は設置した基点を中心に360°回転します。
計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5
径(Φmm)160
質量(kg)約3
材質(本体)塩ビ管、モルタル
材質(ベース)ステンレス
材質(取手)異形鉄筋
付属品巻き尺固定用クリップ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。
底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.1
材質鉄製(一体型)
色オレンジ
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
舗装面の足跡防止、足裏の保護に最適! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
足首をがっちりホールド!
ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
舗装用の安全靴を履いたまま大型のアルミ製金具で足元をしっかり固定します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×350×15
サイズフリー
材質耐水性合板、アルミ
色ベージュ
靴タイプ下駄
1足
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34
厚さ(mm)底板:9
タイプ不等辺五角形
材質鉄製