高速かつ正確な操作を実現した設計
大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。
4 つのサイズバリエーション
4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
超スリム 1.5 MM の厚さコンパクトで持ち運び便利
超スリム形状の Razer Goliathus Mobile Stealth Edition はどこへでも気軽に持ち運べます。 サイズは Razer Goliathus Small と同じ。しかも耐久性は抜群です。 このマウスマットはノートパソコンの画面とキーボードの間にぴったりフィット。また、丸めてバッグに入ることもできるので持ち運ぶ際にゆがむ心配もありません。
高い質感の布地最適な高速制御に
eスポーツのトップアスリートが求める厳しい基準にこだわった Razer Goliathus Mobile Stealth Edition の表面は、微細な点まで確認できる精度、そして複数ウインドウ間でもサッと切替できるスピードを実現します。
超微構造加工トーナメント等級トラッキングに対応
超微構造の表面加工は、全マウスで使用できるように特別に設計されています。どんなに小さな動きでも、マウスの動きを正確に察知して画面上で再現します。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アクティブなハードコアゲーマー向け
薄くて柔らかく、高い携帯性も実現
Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。
スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計
携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。
高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング
細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
快適さと操作性の融合
Razer Pro Glide で作業環境を最適化して生産性を向上させましょう。このソフトなマウスパッドは優れた操作性で作業に最適であるだけでなく、厚みのある高密度ラバーフォームにより耐久性に優れ、快適に使用できます。
厚みのある高密度ラバーフォーム
厚さ 3mm、手の疲労を軽減するクッション性、マウスでの作業を支える安定したベースといった特徴に加え、長時間の使用にも耐えうる耐久性を備えています。
テクスチャ加工された細かな織り目の布製の表面
マウスパッドの滑らかな表面により素早く簡単なマウス運びで作業でき、すべてのマウスセンサーに対して最適化されているため、正確な追尾性能を可能にします。
滑り止めベース
ラバー製の底面は、グリップ感に優れた特殊仕様でデスク上にしっかり固定され、使用中に急にずれたりすることもありません。
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
表面ソフト
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
光在れ
ベストセラーのソフトゲーミングマウスパッドが、ついに Razer ChromaTM RGB に対応。臨場感あふれる色彩で勝利の数々を彩ろう。高速動作にも精確に対応する Razer Goliathus Chroma の上をマウスを滑らせるだけで、色鮮やかな輝きがゲームの魅力を引き立てます。
3XL までのサイズを用意
あらゆるデスク環境に対応
デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適で、セットアップ環境で RGB ライティングにより存在感を放ちます。
RAZER CHROMATM RGB 対応
カスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感
1,680 万色と無限のライティング効果で各ゾーンをカスタマイズして、数百の Chroma 対応ゲームでダイナミックに反応させることで、優れた没入感が体験できます。
マイクロテクスチャ仕上げの布製表面
最高のスピードとコントロール
あらゆるプレイスタイルに最適化された表面でペースと精度の最適なバランスを実現するため、マウスを毎回できる限り速く正確に操作できます。
仕様CHROMA RGB:あり
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×255×3
表面ソフト
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
薄型で勝利へ
Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。
滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン
頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。
頑丈なポリカーボネート製
衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。
粘着性ベース
ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。
厚さ(mm)0.4
色ブラック
タイプハード
表面ハード
関連キーワード