プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)150
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)EPDM
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316
仕様ろう材:ニッケル
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン
設定圧力(MPa)0.5
材質(プレート)SUS316
設定温度(℃)130
寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)
材質(ガスケット)NBR
ノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着
付属品オイラー1個
セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個
容量200ml
接着剤ニトリルゴム系接着剤
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。
断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス
関連資料取付説明書(0.24MB)
プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス
材質NBR
取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス
材質EPDM
取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯
材質(プレート)SUS316
寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)
適合ロウ材ニッケル
関連キーワード