ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
北国ノール北国糊糧工業当日出荷
液体洗濯のりです。
衣類の型崩れを防いだり、汚れ落ちを良くする効果があります。
ワイシャツやシーツ、浴衣などパリッとした感触に仕上げたい洗濯物におススメです。
液性弱酸性容量(mL)750(正味量)成分ポリビニルアルコール濃度(%)10