12ページ目: ELPAのすべての商品

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,840件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(広角)35 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
6,268 税込6,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐蝕性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得済み ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度1080p、4K2K対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)95 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類その他 極数(P)8 材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
551 税込606
当日出荷

1袋(3個)
237 税込261
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 付属品耐トラッキングカバー付 質量(g)72 定格125V15A コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46 機能耐雷サージ機能(表示LED付)
1個
588 税込647
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
1個
350 税込385
当日出荷

。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26 光色電球色 定格電圧(V)100 全長(mm)134 定格寿命(時間)約4000 仕上ガラス/ホワイト バルブ径(Φmm)95 使用場所屋内用
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED 明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

1個
247 税込272
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS
1セット(10本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
180 税込198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)35
1個
171 税込188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
299 税込329
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)30
1個
189 税込208
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状中パネル球 定格消費電力(W)4 定格電圧(V)35 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14 電球の種類白熱電球 電球形状ミニ球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)64 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
299 税込329
当日出荷

2.5ΦL型超ミニプラグ
ブラック ケーブル長(m)1 プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグ イヤホン形状カナル型
1個
456 税込502
当日出荷

FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
仕様8極8芯用 ケーブルスタンダード
1個
561 税込617
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン 幅(mm)5.6 全長(mm)108 アソート 使用温度範囲(℃)-30~+85 最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
322 税込354
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能FM/AMラジオ バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子USBmini端子 スピーカー直径35mm/0.5W 受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷

電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)14
1個
379 税込417
当日出荷

1個
142 税込156
当日出荷

1個
246 税込271
当日出荷

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式明暗センサー 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V)100 消費電力(W)0.4 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g)90 タイプコンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 センサー感知方式明暗センサー 感知方式明暗 電球の種類LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
1パック(50個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
用途1号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
1個
235 税込259
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g)約24(電池除く、マグネット含む) 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知) 使用場所屋内専用 音量(dB)約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
2,849 税込3,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 設置場所屋内 定格消費電力(W)0.3 質量(g)約40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 光源電球色LED/白色LED センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷