絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,826件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式 ELPALEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式ELPA
2,944税込3,238
1台
欠品中
乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く)保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間アズワン品番64-4373-89明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx)電球の種類COB LED×1灯
デジタルマルチテスター ELPAデジタルマルチテスターELPA
3,325税込3,658
1個
当日出荷
手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
仕様ダイオードテスト導通テスト約50Ω以下でブザー
角型トリプルコンセント ELPA角型トリプルコンセントELPA
649税込714
1個
欠品中
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
平型キャップ ELPA平型キャップELPA(1件のレビュー)
141税込155
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA(1件のレビュー)
180税込198
1本
当日出荷から翌々日出荷
コードや電線を束ねて保護する
用途電線の束ね、保護用全長(m)1
スケルトンリピートタイ ELPAスケルトンリピートタイELPA
237税込261
1袋(5本)
当日出荷
何度も使えてキレイに
材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
S型ミニ ELPAS型ミニELPA
171税込188
1個
当日出荷から5日以内出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
LEDナイトライト ELPALEDナイトライトELPA(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
TEL用延長コード6極2/4芯 ELPATEL用延長コード6極2/4芯ELPA
845税込930
1個
当日出荷
使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
JDR110VLM/K ELPAJDR110VLM/KELPA(2件のレビュー)
3,229税込3,552
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128ELPA
1,043税込1,147
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-H73-128 ELPA糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-H73-128ELPA
1,043税込1,147
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-H73-128 MAW-JF4
用途◇適合洗濯機: MAW-HV7YP MAW-HV8YP MAW-HV9YP MAW-N7YP MAW-N8YP MAW-N9YP適合機種メーカー三菱洗濯機用純正品番M10-H73-128
検電ペン 100/200V ELPA検電ペン 100/200VELPA
3,608税込3,969
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。) 暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)機能感度調整、照明使用温湿度範囲0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
クリプトン球 ELPAクリプトン球ELPA(9件のレビュー)
256税込282
1パック(2個)
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色ELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
電池ボックス 3×4ロング ELPA電池ボックス 3×4ロングELPA(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 ロングフラット型
仕様単3×4本用、ロングフラット型、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用質量(g)14
電池 3×4スナッフ ELPA電池 3×4スナッフELPA(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
電池:単3×4本 直列6V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
仕様直列6V引き出し用電池単3×4本
収縮チューブΦ1mm ELPA収縮チューブΦ1mmELPA(1件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
モーター 130 ELPAモーター 130ELPA
361税込397
1個
当日出荷
適正電圧:DC1.5V FA-130型
定格電圧(V)DC1.5
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5電源コード(m)1.5
トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPAトリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA
522税込574
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
3MLP付12A ELPA3MLP付12AELPA(1件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)12
インテリアコードキャッチ ELPAインテリアコードキャッチELPA
379税込417
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂 入数:8個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
1号マガリ ELPA1号マガリELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
欠品中
1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
ステップル 5/8 ELPAステップル 5/8ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1パック(45個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
UDプロテクター ELPAUDプロテクターELPA(1件のレビュー)
455税込501
1本
当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ テープなし
材質塩化ビニール長さ(m)1寸法A(mm)30寸法B(mm)8適合ケーブル2心並列PVC屋内線×2条3心並列PVC屋内線×1条ビニール並列線0.75~1.25mm2×1条
アルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPAアルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存ELPA
699税込769
1個
当日出荷
単1形4本パック保存期間:10年 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%1.5V
用途10年保存可能
抗菌 ちょうどいいサイズのテレビリモコン メーカー別 5機種 ELPA抗菌 ちょうどいいサイズのテレビリモコン メーカー別 5機種ELPA
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇メーカーコード設定済だから、設定不要ですぐに使える ◇軽くて心地よいクリック感と、さらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部
用途◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅50×高さ170×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約73g(電池除く) ◇ラインナップ:ソニー ブラビア SONY BRAVIA 用、シャープ アクオス SHARP AQUOS 用、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA 用、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 用、日立 ウー HITACH Woo 用
リモコン式ライティングバー 1m アイボリー ELPAリモコン式ライティングバー 1m アイボリーELPA
8,098税込8,908
1台
3日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイトELPA(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウンELPA(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
自動製氷機クリーン 氷洗浄 ELPA自動製氷機クリーン 氷洗浄ELPA
570税込627
1個
翌々日出荷
自動製氷機の細かな部分や手の届かない部分の洗浄と除菌ができます。 食品にも使用されている成分でできています。
成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素液性酸性使用の目安500mL当たり1包(10g)正味量50g(10g×5包)
全手動ウォッシャー ELPA全手動ウォッシャーELPA(1件のレビュー)
7,314税込8,045
1台
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA(1件のレビュー)
247税込272
1個
当日出荷から翌々日出荷
スケルトンタイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
全長(mm)150
差込形コネクター ELPA差込形コネクターELPA
760税込836
1個
当日出荷
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm 入数:30
定格300V 20A
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
カラーコイルチューブ ELPAカラーコイルチューブELPA(3件のレビュー)
341税込375
1本
当日出荷
コードや電線を束ねて保護する
コイル内径(Φmm)10全長(m)1