絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,826件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコイルチューブ ELPAカラーコイルチューブELPA(3件のレビュー)
341税込375
1本
当日出荷
コードや電線を束ねて保護する
コイル内径(Φmm)10全長(m)1
VAコード ELPAVAコードELPA
999税込1,099
1個
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
庫内灯透明 ELPA庫内灯透明ELPA
151税込166
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
回転灯球 ELPA回転灯球ELPA
246税込271
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
中パネル6.3V ELPA中パネル6.3VELPA
142税込156
1個
欠品中
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008ELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入りELPA(2件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
AVセレクター 3IN1 ELPAAVセレクター 3IN1ELPA(2件のレビュー)
1,232税込1,355
1個
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)約103外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値)入力端子3系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA密閉型ヘッドホン3M+延長2MELPA(5件のレビュー)
2,372税込2,609
1個
当日出荷
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPAスイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付きELPA
2,469税込2,716
1個
当日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるスイングプラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 新構造スイッチ PAT.P ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
シャンデリア E17 25W ELPAシャンデリア E17 25WELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属ELPA(1件のレビュー)
1,138税込1,252
1台
当日出荷
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)付属品取付バンド質量(g)約32(電池、取付バンド含む)電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)連続動作時間約20
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)ELPA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)外径(Φ)×全長(mm)40×62口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LED
工作用コード(青) ELPA工作用コード(青)ELPA(2件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブルー
ブルーコード長さ(m)5
ミニプラグ ELPAミニプラグELPA
246税込271
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
タクトスイッチ 小 ELPAタクトスイッチ 小ELPA(4件のレビュー)
237税込261
1袋(3個)
当日出荷
定格:DC12V 50mA サイズ:小 入数:3個
サイズ定格DC12V 50mA
シールドクリップL緑 ELPAシールドクリップL緑ELPA
416税込458
1個
当日出荷
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:グリーン
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿しELPA
389税込428
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
あかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様 ELPAあかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様ELPA(6件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
Y端子(5.5-6A) ELPAY端子(5.5-6A)ELPA
180税込198
1個
当日出荷
5.5-6A
種類裸圧着端子全長(mm)25.5端子形状先開形
自在ブッシュ3.2MM ELPA自在ブッシュ3.2MMELPA
207税込228
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
自在ブッシュ2.4MM ELPA自在ブッシュ2.4MMELPA
188税込207
1個
当日出荷
パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
ホールキャップ ELPAホールキャップELPA
599税込659
1個
当日出荷
引越時のエアコン用穴、FF用煙穴を塞ぐことができます。 ワンタッチ仮止め機能により、一人でも簡単に取付ができます。
ドレン分岐ジョイント ELPAドレン分岐ジョイントELPA
370税込407
1個
当日出荷
2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
チャイムコード20M ELPAチャイムコード20MELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
チャイムコード10M ELPAチャイムコード10MELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)10
スイッチ用プレート エレガントプレート ブランク ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート ブランクELPA
189税込208
1個
当日出荷
カバー用プレート
用途ブランク用ホワイト質量(g)54寸法(高さH×幅W)(mm)130×70
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト HI&LOW 2段階調光+SOS点滅 スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付きコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトHI&LOW 2段階調光+SOS点滅スポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせるUSB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
家具用スイッチ付コンセント2個口 ELPA家具用スイッチ付コンセント2個口ELPA
1,992税込2,191
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
椅子用ヒーター ELPA椅子用ヒーターELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める9段階温度調節でいつでも快適自動OFFタイマー無音・無臭で乾燥しにくい固定バンド・滑り止め付
質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ピン口金ハロゲン ELPAピン口金ハロゲンELPA(1件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲン屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55クリア消費電力(W)100定格電圧(V)110口金G6.35定格寿命(時間)約2000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)13入数1個
電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 ELPA電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯ELPA
2,278税込2,506
1台
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ全長(mm)170(最大値)直径(Φmm)61(最大値)質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)光源白色LED×1灯使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)防水仕様IPX7(防浸形)アズワン品番64-9711-48明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA
3,228税込3,551
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可ELPA
2,849税込3,134
1個
当日出荷から翌々日出荷
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
センサー付ダストボックス ELPAセンサー付ダストボックスELPA(1件のレビュー)
12,331税込13,564
1台
当日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)質量(kg)3.4(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)タンク容量(L)42外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
LEDマグネットライト ELPALEDマグネットライトELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6