- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ELPA
- 3ページ目
3ページ目: ELPAのすべての商品
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカーパナソニック用
適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
口金E17
寿命40000時間
入数2個
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)10
色グリーン
質量(g)206
電流(A)12
電圧(V)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20
導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)250
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)65
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
最大定格電流:20A
全長:10.0mm
適合電線範囲(抱合):
・単線 1.6×3心、2.0mm×2心
・より線 2.0mm2×3心、3.5mm2×2心
入数:200
定格電流(A)最大:20
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球
色クリア
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用
適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプLAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6
質量(g)44
タイプ屋内用
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)50×66
ビーム角(度)25
定格入力電流(mA)85
電球の種類LED
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7P(4~10W形用)
金具差込式
形名P形
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約7000
バルブ径(Φmm)20
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250
パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)
溶断規格B
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)約192
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
動作距離(m)約8
演色指数(Ra)80
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: シャープ SHARP
◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)85
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)69
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80