ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付ELPA翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)質量:約830g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED