絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラック ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m ブラックELPA
1,138税込1,252
1個
翌々日出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)ブラックレール長さ(m)0.5
ライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリー ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 0.5m アイボリーELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール本体 シーリング型 レール長0.6m ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長0.6mELPA
4,653税込5,118
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。レール上を自由に移動スライド機能付(片側に15cmスライド可能)約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約0.9色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.6
クリップライト ロング E17 電球なし ELPAクリップライト ロング E17 電球なしELPA
1,707税込1,878
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
ダイクロハロゲン GZ10 中角 ELPAダイクロハロゲン GZ10 中角ELPA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12口金EZ10定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角 ELPAダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角ELPA
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50)75W形(メーカー比)理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30° ELPAダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°ELPA
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30
ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角 ELPAダイクロハロゲン 130W形 E11 中角ELPA
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ130W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角 ELPAダイクロハロゲン 150W形 E11 広角ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ150W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)3200入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角 ELPAダイクロハロゲン 150W形 E11 中角ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ150W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)6300入数1個ビーム角度(°)中角20
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズELPA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーで電気火災を予防コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能安全キャップ付属スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被覆付安全構造オフィスでの使用に。
ライティングバー 1m ブラック ELPAライティングバー 1m ブラックELPA
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
ライティングバー 1m アイボリー ELPAライティングバー 1m アイボリーELPA
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
USBタップPD20W ELPAUSBタップPD20WELPA
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時収納プラグ雷から接続機器を守る雷ガード付
LEDヘッドライト ELPALEDヘッドライトELPA
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ雨の中でも使える防沫形(IPX4)用途に合わせて明るさを切替できる手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
タップ用パーツ フリーバンド ELPAタップ用パーツ フリーバンドELPA
474税込521
1個
翌々日出荷
ミシン目入りなので、ハサミが無くても手で切れます。しっかり、やさしく結束できます。ワイヤーネットなどに取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
オートスプレー泡タイプ ELPAオートスプレー泡タイプELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー質量(g)約295(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値)タンク容量(mL)約340電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネットELPA
2,942税込3,236
1個
3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 使用シーンに合わせて調色できる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)電球の種類LED
LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 ELPALEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光ELPA
1,043税込1,147
1個
翌々日出荷
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LED
LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4 ELPALEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4ELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質アルミ質量(g)約148(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPAモニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワークELPA
6,364税込7,000
1個
5日以内出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40
ワイヤレスチャイム ランプ受信機 ELPAワイヤレスチャイム ランプ受信機ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。
電源タイプ電池式質量(g)約193(電池除く)電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4防沫形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)明るさ(Lm)40光源白色LED仕様IDコード:約25万通り
もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)84高さ(mm)151質量(g)約171(電池除く)奥行(mm)88(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全光束(Lm)白色45/電球色40照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色LED/電球色LED電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)アズワン品番65-2322-30
AM/FM液晶ポケットラジオ ELPAAM/FM液晶ポケットラジオELPA
3,132税込3,445
1個
3日以内出荷
その地域で聴けるAM/FM放送を自動で選局・保存スピーカーでもイヤホンでも聴ける聴き取りやすい40mmスピーカー選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品イヤホン出力端子Φ3.5mmミニジャック電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命AM…約16時間 FM…約16時間イヤホン使用時(目安):AM…約28時間 FM…約28時間受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz同期方式デジタル同調スピーカー直径40mm 丸型16Ω外形寸法(mm)幅55×高さ102×奥行20(最大値)質量(g)約77g(イヤホン・電池除く)アズワン品番64-9711-54
LED強力ライト ELPALED強力ライトELPA
1,329税込1,462
1台
翌々日出荷
単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)光源白色COB LED×1灯防水仕様IPX4(防沫形)
LEDデスクライト 時計付き ELPALEDデスクライト 時計付きELPA
4,939税込5,433
1台
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否
3号エンド ELPA3号エンドELPA
294税込323
1個
当日出荷
3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
用途末端用形状エンドホワイト
LEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式  停電時 災害時 ELPALEDくるっとランタン ランタン ハンディライト 2WAY 電池式 停電時 災害時ELPA
1,234税込1,357
1台
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)直径(Φmm)80(最大値)光源白色COB LED×1灯アズワン品番64-4373-98
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPAタップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクトELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPAタップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクトELPA
570税込627
1個
当日出荷
耐雷サージ機能付
用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
493税込542
1個
翌々日出荷
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17定格電圧(V)110定格消費電力(W)75全長(mm)81バルブ径(Φmm)45
常温収縮チューブ ELPA常温収縮チューブELPA
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷
常温収縮チューブ
工作用BOX ELPA工作用BOXELPA
483税込531
1個
翌々日出荷
工作・ホビー用に使えるBOXパーツ
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約35×65×100
LEDポータブルライト(調色) ELPALEDポータブルライト(調色)ELPA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級IP54(防塵形/防沫形)質量(g)約557(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
LEDデスクライト ELPALEDデスクライトELPA
5,602税込6,162
1個
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3
AM/FM液晶コンパクトラジオ ELPAAM/FM液晶コンパクトラジオELPA
2,659税込2,925
1個
当日出荷
液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約100(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防 ELPA耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防ELPA
1,994税込2,193
1個
当日出荷から翌々日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 LEDランプ仕様 独立スイッチ。 ホコリ防止の扉付。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 トラッキング火災を予防。 コードは保護被ふく付安全構造。
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA
4,748税込5,223
1セット
4日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚木目調質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
フォーカスLEDアルミライト ELPAフォーカスLEDアルミライトELPA
2,469税込2,716
1個
当日出荷
LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED