絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
LEDスイッチ付ライト ELPALEDスイッチ付ライトELPA(1件のレビュー)
741税込815
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100
LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付 ELPALED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付ELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類LED商品タイプ本体
電球形蛍光灯E1740 ELPA電球形蛍光灯E1740ELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷から3日以内出荷
電球の種類電球型蛍光灯
デジタルマルチメータ ELPAデジタルマルチメータELPA
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
レンジホールド、偏差測定機能。データホールド機能付。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 テストリード固定機能付ホルスターを装備。 見やすい大型表示4,000カウント 作業性抜群傾斜スタンド。
使用電源単三形乾電池×2本
ひねるとクリップ ELPAひねるとクリップELPA
237税込261
1個
当日出荷
ひねるだけで簡単に結束できます
結束径(Φmm)8~10
屋外用結束バンド ELPA屋外用結束バンドELPA
607税込668
1個
翌々日出荷
耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
ダブルヘッドタイ ELPAダブルヘッドタイELPA
407税込448
1個
6日以内出荷
耐候性・2系統の束を曲げて1系統に
全長(mm)152タイプ横型
足せるモール 壁用1号 ELPA足せるモール 壁用1号ELPA
408税込449
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
防水ゴムプラグ接地3P ELPA防水ゴムプラグ接地3PELPA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
定格250V 20A形状平刃種類プラグ
防水ゴムプラグ接地2P ELPA防水ゴムプラグ接地2PELPA
969税込1,066
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
防水ゴムボディ2P ELPA防水ゴムボディ2PELPA
639税込703
1個
翌々日出荷
高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH
定格125V 15A形状平刃種類ボディ
接地角型コンセント ELPA接地角型コンセントELPA
409税込450
1個
4日以内出荷
接地付
定格125V 15A仕様1口用コンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型ダブルコンセント ELPA角型ダブルコンセントELPA
429税込472
1個
翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型コンセント ELPA角型コンセントELPA
299税込329
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
定格125V 15Aコンセント個数1
コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
コンパクトタップ 3個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPAコンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付きELPA
617税込679
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
512税込563
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球
ステンレスバンドラダー ELPAステンレスバンドラダーELPA
437税込481
1袋(3本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定
材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)113.4
ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単 ELPAドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単ELPA(1件のレビュー)
2,944税込3,238
1個
当日出荷
ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本使用温度(℃)0~40使用乾電池単四アルカリ電池×3本電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
国民球白 ELPA国民球白ELPA
161税込177
1セット(2個)
7日以内出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
カラーS型ミニ球25 ELPAカラーS型ミニ球25ELPA(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
生地色ナツメ球5W ELPA生地色ナツメ球5WELPA
219税込241
1個
翌々日出荷
装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
シャンデリアE12 ELPAシャンデリアE12ELPA
349税込384
1個
4日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
ミニボール球10W ELPAミニボール球10WELPA(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニレフ球7.5W ELPAミニレフ球7.5WELPA
369税込406
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)7.5定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500ガラス色フロスト
J12V75WAXS ELPAJ12V75WAXSELPA
1,233税込1,356
1個
6日以内出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
J12V90WAXS ELPAJ12V90WAXSELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)90定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
ビデオケーブル ELPAビデオケーブルELPA
627税込690
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビデオをテレビに接続し映像のみを再生 高純度99.99%OFC(無酸素)ケーブルを採用 75Ω高周波同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用
オーディオ延長2M ELPAオーディオ延長2MELPA
854税込939
1個
翌々日出荷
ピンプラグ×2(赤、白)ケーブルを延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)2
オーディオコード ELPAオーディオコードELPA
912税込1,003
1個
翌々日出荷
ポータブルCDプレーヤーをマイク端子付ヘッドフォンステレオに接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
ケーブル長(m)2(抵抗入り)
3.5ステミニ延長 ELPA3.5ステミニ延長ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
標準プラグ延長 ELPA標準プラグ延長ELPA(2件のレビュー)
1,329税込1,462
1個
当日出荷
マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
SPコード ELPASPコードELPA
665税込732
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
ステレオアンプとスピーカーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 OFCケーブル0.3mm2採用
ケーブル長(m)5
変換プラグ ELPA変換プラグELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
RCAピンプラグを標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
モノラルインナーホン ELPAモノラルインナーホンELPA
627税込690
1個
翌々日出荷
ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
仕様金メッキ仕様ケーブル長(m)1周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5ΦL型ミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状インナーイヤー型
ラジオイヤホン白1M ELPAラジオイヤホン白1MELPA
398税込438
1個
翌々日出荷
3.5Φミニプラグ
アイボリーケーブル長(m)1プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
シャンデリア 10W ELPAシャンデリア 10WELPA
249税込274
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
269税込296
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40