絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,972件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボール球10W(Y) ELPA

    ミニボール球10W(Y)

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長72mm色イエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。
    長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    エアコンやIHクッキングヒーターなどの一般住宅・商業施設の屋内配線(単相200Vや接地線付き100Vなど)に使用される標準的な電線。
    長さ(m)100導体径(mm)2.0/3芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    屋内でクーラーや照明器具などの増設・配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。
    長さ(m)100導体径(mm)1.6/3芯
  • VVFワッパ巻き ELPA

    VVFワッパ巻き

    ELPA
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。
    長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
  • ナイロンクリップ ELPA

    ナイロンクリップ

    ELPA
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードな形状のネジ固定配線クランプ。ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため、締め付け時のズレがない。
    材質66ナイロン製入数100
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4A色ブラウンタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C 1ポートコード長さ(m)2口数1個口プラグ形状スイングプラグ
  • コード付きアラームタップ6P2M ELPA

    コード付きアラームタップ6P2M

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
  • コード付きアラームタップ4P3M ELPA

    コード付きアラームタップ4P3M

    ELPA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
  • コード付きアラームタップ4P2M ELPA

    コード付きアラームタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
  • コード付きアラームタップ4P1M ELPA

    コード付きアラームタップ4P1M

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口
  • アラームタップ2P ELPA

    アラームタップ2P

    ELPA
    ¥919税込¥1,011
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまで口数2個口
  • ABSモール 2M ELPA

    ABSモール 2M

    ELPA
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性と耐久性に優れたABS樹脂。衝撃やホコリからしっかり保護します。
    材質ABS樹脂色チョコ質量(g)168全長(m)2長さ(cm)200本体寸法(mm)2000(H)×21(W)×11(D)適合ケーブルUTP0.5×4P×2条/VVF1.6×3心×1条/VVF2.0×2心×1条
  • スリットチューブEX ELPA

    スリットチューブEX

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。専用工具で取付簡単。チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。
    付属品専用工具(ABS樹脂)材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)94内径(Φmm)20全長(m)1長さ(cm)26外径(Φmm)23
  • プーリーベルト(大)130mm ELPA

    プーリーベルト(大)130mm

    ELPA
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    無駄のないシンプルな丸形デザイン(ゴム径1.8mm)を採用。滑らかな回転と安定した動力伝達をサポート
    色ブラック質量(g)5内径(Φmm)130長さ(cm)14ゴム径(mm)1.8
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA
    ブラック
    ホワイト

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • SW付USBタップ2m ELPA
    ブラック
    ホワイト

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • LEDクリップライトシリンダーWH ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWH

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    色ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライトシリンダーWD ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWD

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    色木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED防雨ワークライト ELPA

    LED防雨ワークライト

    ELPA
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
    色ブラック×グリーン質量(g)約171(電池除く)光源パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間パネル 約6.5時間/トーチ 約90時間明るさパネル 270lm(照度 約90lx)/トーチ 20lm(照度 約45lx)防水性IPX4(防沫形)
  • スイングアダプター 黒 ELPA

    スイングアダプター 黒

    ELPA
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    プラグの向きを上下に変えてすっきり配線できる
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで使用場所屋内専用
  • 隙間コード ELPA

    隙間コード

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    色ブラック質量(g)17長さ(m)0.5
  • 分配コード ELPA

    分配コード

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    1電源から2つのカメラに給電できます。
    色ブラック電源1本(12V/3A)コード【分配コード】1本
  • タフライトM 900LM ELPA

    タフライトM 900LM

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    明るさ900ルーメン。衝撃に強いナイロン素材。落下耐性5mで耐久力抜群。遠くも近くも照らす。防水性能 防沫形(IPX4)
    付属品ストラップ色ブラック光源白色LED使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)連続点灯時間全灯 約8時間 / スポット 約12時間 / ワイド約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)全灯 約900 / スポット 約590 / ワイド 約360エコロジー商品省エネ
  • 耐雷USB充電器PD2m ELPA

    耐雷USB充電器PD2m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器CPD1m ELPA

    耐雷USB充電器CPD1m

    ELPA
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器APD2m ELPA

    耐雷USB充電器APD2m

    ELPA
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器CPD2m ELPA

    耐雷USB充電器CPD2m

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器PD1m ELPA

    耐雷USB充電器PD1m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • ホットマット ベージュ ELPA

    ホットマット ベージュ

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン
    付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色ベージュ質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
  • ホットマット グレー ELPA

    ホットマット グレー

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン
    付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)155消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35外形寸法(cm)45×45×1.5材質(表面)ポリエステル切タイマー45分
  • 折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ ELPA

    折りたたみ式椅子用ヒーターグレイ

    ELPA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    背中、腰、お尻をポカポカやさしく温める。折りたたんで収納できる。3段階温度調節でいつでも快適。約50℃、45℃、40℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運び・収納しやすいデザイン
    付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)色グレー質量(g)330消費電力(W)10電源DC5V/2A温度範囲(℃)【強】50【中】45【弱】40材質(表面)ポリエステル切タイマー45分寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×41.6×1.2
  • 洗濯機フィルターガード ELPA

    洗濯機フィルターガード

    ELPA
    ¥489税込¥538
    1個(15枚)
    3日以内出荷
    パナソニックの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ
    材質ポリエステル入数(枚)15サイズ(cm)約13.8×7対応ドラム式洗濯機用対象パナソニック
  • 洗濯機フィルターガード ELPA

    洗濯機フィルターガード

    ELPA
    ¥589税込¥648
    1個(30枚)
    3日以内出荷
    シャープ、東芝、アクアの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ
    材質ポリエステル入数(枚)30サイズ(cm)約17×7対応ドラム式洗濯機用対象シャープ、東芝、アクア
  • マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA

    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

    ELPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
    用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大60Wカラー:ブラック
  • LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA

    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に
    用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ
  • マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA

    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
    用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ブラック
  • マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA

    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
    用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ホワイト