絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール ELPAミニボールELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
スペース球 ELPAスペース球ELPA
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(1件のレビュー)
1,043税込1,147
1本
翌々日出荷
適合機種:パナソニック KX-FAN140/141・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(7)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約185枚 幅220mm×長さ50m+5m 1本入
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN140/141・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(7)幅(mm)220サイズA4長さ(m)50+5枚数(リボン1本プリント)約185枚
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(1件のレビュー)
912税込1,003
1本
翌々日出荷
適合機種:パナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅208mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)幅(mm)208サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA
1,044税込1,148
1本
翌々日出荷
適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅217mm×長さ30m+3m 1本入
適合機種メーカーNEC SP-FA430幅(mm)217サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
492税込541
1個
当日出荷から翌々日出荷
75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)68定格電圧(V)100全長(mm)81定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)45
JDR110VLN/K ELPAJDR110VLN/KELPA
3,704税込4,074
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
国民球5WE12Cロング ELPA国民球5WE12CロングELPA
289税込318
1個
6日以内出荷
国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110クリア全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
ミニボール球G30ロング ELPAミニボール球G30ロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
S型ミニE17Cロング ELPAS型ミニE17CロングELPA
349税込384
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
USBホストケーブル ELPAUSBホストケーブルELPA
664税込730
1個
7日以内出荷
使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)0.16コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメスブラック質量(g)約15USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
FA×インクリボン ELPAFA×インクリボンELPA(1件のレビュー)
874税込961
1本
翌々日出荷
サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CT 同等品A4サイズ 長さ:33m 1本入
適合機種メーカーサンヨー:F×P-NIR30C、F×P-NIR30CT同等品長さ(m)33枚数-適合サイズA4
カナルタイプステレオヘッドホン ELPAカナルタイプステレオヘッドホンELPA
1,044税込1,148
1個
翌々日出荷
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)約1.2(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
ステレオインナーホン1.2M ELPAステレオインナーホン1.2MELPA
826税込909
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約1.2(Y字型)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
木目2号曲がりナチュラル ELPA木目2号曲がりナチュラルELPA
209税込230
1個
翌々日出荷
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がりナチュラル仕様コーナー用サイズ2号
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA(1件のレビュー)
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約26(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)8最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
子供専用ヘッドホン ELPA子供専用ヘッドホンELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能 子供の頭に合わせたサイズ 邪魔にならない短いコード 耳にやさしい やわらかいイヤーパッド 持ち運びに便利な折りたたみ機構
コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約84(コード含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×140×52(コード除く、最小時)プラグ(mm)Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)26.5インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)85イヤホン形状オーバーヘッド型
地デジ用イヤホン 高音質 ELPA地デジ用イヤホン 高音質ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
コード長さ(m)3付属品交換用イヤーピース(S/M/L)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
LEDセンサー付きライト ELPALEDセンサー付きライトELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED質量(g)約76g(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)使用電池単3形乾電池×3本(別売)照度(Lx)(点灯開始)約5以下センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約15秒
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA
1,899税込2,089
1個
当日出荷
安全装置内蔵
仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
スケルトンタイ ELPAスケルトンタイELPA
237税込261
1パック(10個)
当日出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150最大結束内径(Φmm)約38材質ポリプロピレン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
LEDキーライト 2way ELPALEDキーライト 2wayELPA(2件のレビュー)
711税込782
1個
当日出荷
ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LED
LEDランタン L007L ELPALEDランタン L007LELPA
1,613税込1,774
1台
当日出荷
明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69光源白色 LED×1灯電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
もてなしライト・据置(薄) ELPAもてなしライト・据置(薄)ELPA(2件のレビュー)
4,179税込4,597
1台
翌々日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202高さ(mm)158質量(g)約283(電池含まず)タイプ屋内用奥行(mm)48電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
半田コテ ELPA半田コテELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
30W
電池BOXセット ELPA電池BOXセットELPA
701税込771
1個
4日以内出荷
豆電球と電池ボックスがセットになっています。
電池BOX 1×1SW ELPA電池BOX 1×1SWELPA
635税込699
1個
翌々日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
中ベース ELPA中ベースELPA
208税込229
1個
当日出荷
口金:E12 リード線付
口金E12
絶縁丸端子 2-3 ELPA絶縁丸端子 2-3ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V2-3
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁Y端子 1.25-5 ELPA絶縁Y端子 1.25-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
接地変換アダプター ELPA接地変換アダプターELPA
1,423税込1,565
1個
3日以内出荷
用途:接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
照光式スイッチ 赤 ELPA照光式スイッチ 赤ELPA
655税込721
1個
欠品中
定格:AC125V 12A ネオン球使用 寿命3,000時間 カラー:レッド
工作用BOX ELPA工作用BOXELPA(1件のレビュー)
247税込272
1個
翌々日出荷
本体サイズ:H30×W50×D75mm(約) カラー:グレー
ラグ 3MM ELPAラグ 3MMELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
翌々日出荷
ビス径:3mm 入数:15
種類その他
モーター 260 ELPAモーター 260ELPA
350税込385
1個
当日出荷
適正電圧:DC3.0V RE-260型
ミニジャック ELPAミニジャックELPA
465税込512
1個
当日出荷
Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
用途ステレオ、モノラル兼用
ボリューム 1連用 ELPAボリューム 1連用ELPA
722税込794
1個
翌々日出荷
1軸1連 50kΩ Bカーブ
ポリガード2つ割れ型(白) ELPAポリガード2つ割れ型(白)ELPA
284税込312
1個
欠品中
電球60Wまで 材質:ポリプロピレン 2つ割れタイプ カラー:ホワイト
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し ELPAフロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無しELPA
437税込481
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2Pコンセント形状2P