絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートンビニール付 ELPAヒートンビニール付ELPA
312税込343
1個
当日出荷
用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)57種類ボルト・スクリュー
バッテリークリップ赤 ELPAバッテリークリップ赤ELPA
541税込595
1袋(2個)
翌々日出荷
定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPAトリプルタップ 3個口 コンセント 増設ELPA
275税込303
1個
当日出荷から翌々日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
セッチアダプター ELPAセッチアダプターELPA
599税込659
1個
当日出荷
用途:アース付電源の設置コードに中継する場合に使用する変換アダプターです。
シールドクリップS青 ELPAシールドクリップS青ELPA
342税込376
1個
翌々日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
シールドクリップS黒 ELPAシールドクリップS黒ELPA
342税込376
1個
当日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
シールドクリップM白 ELPAシールドクリップM白ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ホワイト
シールドクリップM赤 ELPAシールドクリップM赤ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:レッド
シールドクリップM黒 ELPAシールドクリップM黒ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
シールドクリップM黄 ELPAシールドクリップM黄ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:イエロー
シールドクリップL ELPAシールドクリップLELPA(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
レッド・ブラック質量(g)14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10最大開口(mm)8絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上絶縁耐圧AC20000V 1分以上
サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPAサイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA
760税込836
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
サイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ELPAサイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグELPA
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
コードセット50CM ELPAコードセット50CMELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
コード長さ(cm)50
コードセット100 ELPAコードセット100ELPA
1,422税込1,564
1個
翌々日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
Y端子(2-5A) ELPAY端子(2-5A)ELPA
122税込134
1個
4日以内出荷
2-5A
種類裸圧着端子全長(mm)16.8端子形状先開形
Y端子(1.25-B3A) ELPAY端子(1.25-B3A)ELPA
171税込188
1個
翌々日出荷
1.25-B3A
種類裸圧着端子全長(mm)15.4端子形状先開形
VAスリーブ S ELPAVAスリーブ SELPA
218税込240
1袋(15個)
当日出荷
E-小
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)4全長(mm)10
Pスリーブ(P-1.25) ELPAPスリーブ(P-1.25)ELPA
114税込125
1個
翌々日出荷
P1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
Bスリーブ(B-2) ELPABスリーブ(B-2)ELPA
160税込176
1個
翌々日出荷
B2
全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
2M片P付12A ELPA2M片P付12AELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
コード長さ(m)2電流(A)12
露出コンセント接地3P20A ELPA露出コンセント接地3P20AELPA
879税込967
1個
4日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
両切スイッチD ELPA両切スイッチDELPA
969税込1,066
1個
翌々日出荷
埋込スイッチ
両止サドルM ELPA両止サドルMELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
埋込スイッチボックス(耳付) ELPA埋込スイッチボックス(耳付)ELPA
132税込145
1個
翌々日出荷
耳付
防雨入線カバー ELPA防雨入線カバーELPA
989税込1,088
1個
当日出荷
電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。 コード押え付
片切スイッチB ELPA片切スイッチBELPA
339税込373
1個
翌々日出荷
埋込スイッチ
鉄片サドルL ELPA鉄片サドルLELPA
388税込427
1個
翌々日出荷
鉄サドルM ELPA鉄サドルMELPA
303税込333
1個
翌々日出荷
接地ダブルコンセント ELPA接地ダブルコンセントELPA
649税込714
1個
翌々日出荷
接地ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接続ユニット コーナー1号 ELPA接続ユニット コーナー1号ELPA
493税込542
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
接続ユニット コーナ1 ELPA接続ユニット コーナ1ELPA
492税込541
1個
翌々日出荷
1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
接続ユニット コーナ0 ELPA接続ユニット コーナ0ELPA
208税込229
1個
翌々日出荷
0号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
兼用コンセント ELPA兼用コンセントELPA
351税込386
1個
翌々日出荷
埋込コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
リード線(小) ELPAリード線(小)ELPA(1件のレビュー)
149税込164
1袋(5個)
4日以内出荷
幅:11mm 入数:5本
幅(mm)11
モール30CM1ゴウ ELPAモール30CM1ゴウELPA
285税込314
1個
翌々日出荷
1号
ミニワイヤーステッカー ELPAミニワイヤーステッカーELPA
379税込417
1パック(10個)
翌々日出荷
単線、複数線を一つの製品で固定可能
ミニデズミ ELPAミニデズミELPA
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニ 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
ビニールテープ10M ELPAビニールテープ10MELPA
198税込218
1個
翌々日出荷
電気絶縁・補修用 全長 10m×幅 19mm×暑さ 0.2mm カラー:ホワイト
ビニールコード6M ELPAビニールコード6MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6ブラック