絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード4M ELPAビニールコード4MELPA
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
バインドハンガー ELPAバインドハンガーELPA
799税込879
1個
翌々日出荷
接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
ステップル2号 ELPAステップル2号ELPA
303税込333
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:9.8mm 適合配線:チャイムコード×2本 入数:25
ゴムプラグ接地3P20A ELPAゴムプラグ接地3P20AELPA
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
コーナーモール(ライト) ELPAコーナーモール(ライト)ELPA(2件のレビュー)
493税込542
1個
翌々日出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
コーナーモール(ナチュラル) ELPAコーナーモール(ナチュラル)ELPA
493税込542
1個
翌々日出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
コードステッカー両止S ELPAコードステッカー両止SELPA
322税込354
1個
翌々日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 両止め用
コードクリップ(5C2V) ELPAコードクリップ(5C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
コードクリップ(3C2V) ELPAコードクリップ(3C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
クーラー難燃パテ ELPAクーラー難燃パテELPA
304税込334
1個
翌々日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
スイッチ用プレート エレガントプレート 3口(1+2) ELPAスイッチ用プレート エレガントプレート 3口(1+2)ELPA
399税込439
1個
翌々日出荷
スイッチ用プレート
エレガント ケンヨウコンセント ELPAエレガント ケンヨウコンセントELPA
549税込604
1個
翌々日出荷
定格:125V 15A 15A/20A兼用 適合配線:VVF 2.0mm 口数:1口用
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
ウォールキャップ ELPAウォールキャップELPA
266税込293
1個
当日出荷
分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
VCTF 10M ELPAVCTF 10MELPA
4,698税込5,168
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル全長(m)10
VAコード1.6×2 3M ELPAVAコード1.6×2 3MELPA
719税込791
1個
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)3
UDモール 1号(アイボリー) ELPAUDモール 1号(アイボリー)ELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
1号
規格1号
UDモール 0号(アイボリー) ELPAUDモール 0号(アイボリー)ELPA
826税込909
1個
翌々日出荷
0号
規格0号
UDプロテクター3号(アイボリー) ELPAUDプロテクター3号(アイボリー)ELPA
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
3号
規格3号アイボリー
2号曲がり(木目) ELPA2号曲がり(木目)ELPA
228税込251
1個
翌々日出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
2号曲がり(イシメ) ELPA2号曲がり(イシメ)ELPA
236税込260
1個
翌々日出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
12M/Mモールテープ3M ELPA12M/Mモールテープ3MELPA
228税込251
1個
翌々日出荷
モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
1.25コード2M ELPA1.25コード2MELPA
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)2
フィードインキャップ ELPAフィードインキャップELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
翌々日出荷
ライティングダクト用フィードインキャップ
用途ライティングダバーへの給電に使用材質PBT(ポリプチレンテレスタート)定格125V15A本体寸法(mm)140×20×33本体質量(g)90
ステップル VA2 ELPAステップル VA2ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1パック(18個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:13.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×3心 入数:18 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0
平形パネル押え金具 ELPA平形パネル押え金具ELPA
469税込516
1個
当日出荷
2連用
仕様2連用埋込器具用アーム付質量(g)28
共用角型コンセント ELPA共用角型コンセントELPA
799税込879
1個
翌々日出荷
共用角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様15A・20A兼用電源増設用質量(g)57ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
防雨コンセント ELPA防雨コンセントELPA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200適合電線サイズVVF1.6、2.0
エレガントセット ELPAエレガントセットELPA(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
用途電源配線用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント形状2P 15A 125V
足せるモール 床用 3号 ELPA足せるモール 床用 3号ELPA
3,132税込3,445
1個
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)テープ付内寸(mm):W60×H183号カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
安全ブレーカーHB型2P1E ELPA安全ブレーカーHB型2P1EELPA
1,328税込1,461
1個
13日以内出荷
●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
用途電灯・分岐用定格電圧(V)AC100定格電流(A)20
VAコード2.0×2 ELPAVAコード2.0×2ELPA
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 23A
テープ付ABSモール ELPAテープ付ABSモールELPA
329税込362
1セット(2本)
3日以内出荷
ミニ
材質ABS樹脂
UDプロテクター3号 ELPAUDプロテクター3号ELPA
3,325税込3,658
1個
3日以内出荷
3号
全長(m)2
ナイスハット 標準1P ELPAナイスハット 標準1PELPA
71税込78
1個
翌々日出荷
長寿命クリア ELPA長寿命クリアELPA
198税込218
1個
翌々日出荷
寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26定格消費電力(W)19定格電圧(V)100クリア全長(mm)98全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55
デスクUSBタップPD20W ELPAデスクUSBタップPD20WELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使える全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付スッキリ配線L型プラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付断線に強いコード
デスクUSBタップPD20W ELPAデスクUSBタップPD20WELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使える全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付スッキリ配線L型プラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付断線に強いコード
耐雷USB充電器APD1m ELPA耐雷USB充電器APD1mELPA
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
耐雷USB充電器PD2m ELPA耐雷USB充電器PD2mELPA
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A