「アイオーデータ カメラ」の検索結果
ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル)
カメラを増設し4台まで同時録画可能
自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知)
映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画)
軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54)
暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に
使用場所屋外対応
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP54
仕様集音マイク付き
付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書
質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む>
消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1
電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57
記録媒体32GB SD/1TB HDD
センサー型式1/5インチCMOS
解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA
焦点距離(mm)2.4
記録ファイル形式avi
動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体>
音声圧縮形式PCM
伝送速度(Mbps)Max4.4
映像記録MPEG-4
モニタ7インチ
無線通信方式2400MHz-2483.5MHz
外部接続テレビ出力、USB
接続台数(カメラ受信数)最大4台
輝度調整4段階
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート出力最大30fps
画角H/70°、V/60°
通信距離(m)150
赤外線投光距離5m
1セット
¥40,831
税込¥44,914
当日出荷