タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P
機能アース対応、マグネット付
付属品接地アダプター
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所屋内専用
タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A 合計1500Wまで
使用場所屋内専用
プラグ形状3P
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ
コンセント形状3P抜け止め
定格125V、15A
接地2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード