13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数4 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ブラック●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-3350 アズワン品番67-2357-89
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ホワイト●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-1866 アズワン品番67-2357-90
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 質量(g)約188(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)40 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約2(Y字型) 付属品延長コード(約3m) 質量(g)約5(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)15 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)50 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,614 税込1,775
3日以内出荷

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
1セット(2本)ほか
408 税込449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
全長(cm)180(45×4本)
1個
740 税込814
3日以内出荷