広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約12ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175
質量(g)約288(電池含まず)
径(Φmm)107
電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様IPX4(防沫形)
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式明暗センサー
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)100
消費電力(W)0.4
仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)90
タイプコンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3
センサー感知方式明暗センサー
感知方式明暗
電球の種類LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)約59(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)
光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間約15秒
点灯開始照度(Lux)約5
アズワン品番64-4373-92
電球の種類LED
1台
¥2,469
税込¥2,716
4日以内出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148
質量(g)約193(電池含まず)
径(Φmm)85
電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様IPX4(防沫形)
薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
付属品カラビナ
質量(g)約125(電池・カラビナ除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100
電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
関連キーワード