カテゴリ

  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • トレード(252)
  • SMC(249)
  • シグマ光機(27)
  • RS PRO(14)
  • 摂津金属工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エレコム(9)
  • エフケイシステム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 日伸理化(7)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • オーム電機(5)
  • セキスイ(5)
  • 日立産機システム(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • キングジム(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「外形5mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7gセット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ77型まで対応日本製
テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPAテレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止ELPA
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
素材:【伸縮ベルト】ベルト:ポリエステルバックル:ポリアセタール金具:アルミネジ:ステンレス【粘着ゲルベース】本体:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー【粘着ゲルマット】スチレン系ポリマー使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4gセット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース2揺れを吸収する粘着ゲルマット3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済テレビサイズ40型まで対応日本製
LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 ELPALEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要ELPA
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED全光束:約15lm点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)質量:約92g(電池除く)付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個
用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる電球の種類LED
短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
4,272税込4,699
1個
当日出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz消費電力:5W外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)質量:約630g(電池除く)付属品:AC電源コード(約1.5m)電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質SW(短波)放送も聴ける大音量で聴ける大型9cmスピーカー選んだバンドがわかるランプ表示持ち運びやすいハンドル付わかりやすい日本語表記選局しやすい大きな表示と大きなツマミ乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPAラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,699税込6,269
1個
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調トラック方式:モノラル録音方式:DCバイアス消去方式:マグネット消去スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5Wマイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)出力端子:Φ3.5mmミニジャック受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) またはDC5V 1A(USB Type-C)外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)質量:約206g(電池除く)付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル電池持続時間(JEITA) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができるカセットテープレコーダーとラジオの2WAY外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属便利な2WAY電源声やラジオの録音もできる50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
9日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー 液体 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
4日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途液体タイプ専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサーフタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
壁掛けディスペンサー 泡  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー 泡 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
当日出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途泡タイプ専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能ELPA
3,323税込3,655
1個
翌々日出荷
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時光源:暖色COBLED×3灯USB入力:DC5V/1A(最大)明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能ヘッド部に充電コードを収納可能雨の中でも使える防沫形(IPX4)レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
HDMIセレクター 双方向 ELPAHDMIセレクター 双方向ELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)質量:約47g
用途4K2K(3840×2160)に対応2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器3D、HDCP対応各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら