その地域で聴けるAM/FM放送を自動で選局・保存。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。聴き取りやすい40mmスピーカー。選局がずれにくいデジタル同調方式
付属品イヤホン
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM…約16時間 FM…約16時間イヤホン使用時(目安):AM…約28時間 FM…約28時間
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式デジタル同調
スピーカー直径40mm 丸型16Ω
外形寸法(mm)幅55×高さ102×奥行20(最大値)
質量(g)約77g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番64-9711-54
1個
¥3,132
税込¥3,445
3日以内出荷
液晶表示を見ながら簡単選局
設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付
快適音質の50mm大型スピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
仕様同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85
付属品イヤホン・ストラップ
質量(g)約100(イヤホン・電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値
スピーカー直径50mm・丸型 8Ω
出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
¥2,659
税込¥2,925
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥5,223
税込¥5,745
翌々日出荷
関連キーワード