カテゴリ

  • 照明(18)
  • 防犯用品(12)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • テクノテック(1)
  • イチネンTASCO(10)
  • omron(オムロン)(3)
  • アズワン(19)
  • 佐藤計量器製作所(69)
  • 近藤製作所(71)
  • エスコ(29)
  • カスタム(23)
  • 熱研(23)
  • オーム電機(20)
  • コフロック(20)
  • 理研計器(19)
  • シンワ測定(17)
  • 長野計器(15)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • 東亜DKK(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ検知器」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約900g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約690g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1070g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)質量:約415g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす3段階の明るさ切替ほのかに光る緑色の常夜灯ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日 8時間タイマー 約8日 タイマーOFF 約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)質量:約385g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす常夜灯タイマー設定で電池長持ちソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯ELPA
6,649税込7,314
1個
当日出荷から3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz光源:白色LED ※LEDの交換はできません。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー ミスト 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
9日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
壁掛けディスペンサー 液体  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー 液体 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
4日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途液体タイプ専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサーフタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
壁掛けディスペンサー 泡  大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4) ELPA壁掛けディスペンサー 泡 大容量650mlタンク タッチセンサー式 ラクラク電池交換 防水性能(IPX4)ELPA
3,419税込3,761
1個
予約販売
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃タンク容量:約650ml接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)質量:約330g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途泡タイプ専用付属アタッチメントで前出し可能大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンクワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
9,403税込10,343
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約998g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数2灯
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
12,331税込13,564
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1157g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数3灯
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約788g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数1灯
ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
2,372税込2,609
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)質量:約170g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
4,748税込5,223
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約660g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPAアルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディELPA
4,747税込5,222
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)質量:約360g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPAステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディELPA
1,899税込2,089
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh ※充電池の交換はできません点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IPX4(防沫形)光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)質量:約148g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED
二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサーELPA
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)質量:約460g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途ふんわり光って周りを広く照らす暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯広範囲照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPALEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯ELPA(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
3,325税込3,658
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデルELPA(2件のレビュー)
2,183税込2,401
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
6,458税込7,104
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(3件のレビュー)
7,124税込7,836
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(69件のレビュー)
2,183税込2,401
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
ワイヤレスチャイムセンサーセット ELPAワイヤレスチャイムセンサーセットELPA(1件のレビュー)
6,268税込6,895
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
ワイヤレスチャイムセンサー送信器 ELPAワイヤレスチャイムセンサー送信器ELPA(1件のレビュー)
3,609税込3,970
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。
仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPAワイヤレスチャイムドア開閉センサーセットELPA(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約120(見通し)防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)音量(dB)約88/50cmプラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPALEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンELPA(17件のレビュー)
9,499税込10,449
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
増設送信機 ELPA増設送信機ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら