カテゴリ

  • 安全用品(1)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(1)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(13)
  • アルインコ(296)
  • ICOM(アイコム)(429)
  • エフ・アール・シー(62)
  • スタンダード(52)
  • KENWOOD(106)
  • JVCケンウッド(5)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(140)
  • NEXTEC(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,384)
  • ENDO(遠藤照明)(324)
  • StarTech.com(271)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(246)
  • エレコム(233)
  • RS PRO(209)
  • 塚本無線(173)
  • サンワサプライ(160)
  • BUFFALO(バッファロー)(143)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「無線機」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー ELPA特定小電力トランシーバーELPA
5,898税込6,488
1台
当日出荷
技術基準適合商品(特定小電力機器)免許・資格不要回線不要で電話が不通の時でも通話ができるアウトドアやレジャーで活躍、また災害時、避難時、作業時にも活躍周囲で使用中のチャンネルを受信できるチャンネルスキャン機チャンネル数20ch設定可能グループ内ではなせるグループトークグループ機能38グループ手に持たずに話せるハンズフリー(VOX機能)手元を照らすLEDライト乾電池式
ポータブルワイヤレスチャイム ELPAポータブルワイヤレスチャイムELPA(3件のレビュー)
1,612税込1,773
1台
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
DECTワイヤレスインターホン ELPADECTワイヤレスインターホンELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)型番TSA-220)連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15通信可能距離(m)見通:約100音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
ワイヤレスインターホン 増設子機 ELPAワイヤレスインターホン 増設子機ELPA
4,748税込5,223
1個
当日出荷
本品は単体ではご使用になれません。別売WIP-5150SETと 組み合わせてご使用ください。 双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品充電池×1個、ACアダプター×1個(コード長約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)質量(g)【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)消費電力(W)(待受時)約0.1(充電時)約1.1電源【充電台】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台】85×70×57(最大値)、【子機】57×137×22(最大値)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15通信可能距離(m)見通し:約100音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
DECT玄関カメラ 子機 増設専用 ELPADECT玄関カメラ 子機 増設専用ELPA
18,980税込20,878
1個
当日出荷
増設専用
電源タイプ乾電池式質量(g)190(電池除く)電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはモニター親機よりDC7V供給外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×128×34使用環境-10℃~50℃、90%以下電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性IPX4(防沫形)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°被写体照度2Lx
増設モニター 子機 増設専用 ELPA増設モニター 子機 増設専用ELPA(2件のレビュー)
25,631税込28,194
1個
当日出荷
増設専用
セット内容充電台(DHS-J1)質量(g)【モニター子機】120(電池パック含む)【充電台】60消費電力(W)【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1電源【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh【充電台】DC5V/ACアダプター付属連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター子機】57×137×22【充電台】85×70×57使用環境【モニター子機】0~40℃、70%以下【充電台】0~40℃、70%以下充電時間(時間)【モニター子機】約15無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式画面仕様【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(3件のレビュー)
19,931税込21,924
1個
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性【子機】IPX4(防沫形)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°被写体照度【子機】2Lx
増設送信機 ELPA増設送信機ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら