折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム角度調整
電球の種類LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階調光機能で明るさを調整
省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約700g
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)約630
電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)
光源LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度A形相当
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9711-43
直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,939
税込¥5,433
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番336-3971
質量(g)約700(本体のみ)
電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)
質量(g)約210(電池除く)
電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)
連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)
光色白色光
電球の種類白色LED
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)
質量(kg)(本体のみ)1
定格消費電力(W)(最大時)15
発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)
センサー感知方式タッチセンサー
ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A
設置場所屋内
明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)
USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)
電球の種類LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約450
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約1.5
全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)モニター:10~28
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)約125(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)
電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
¥2,279
税込¥2,507
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)5.5
色(本体)パールホワイト
有効挟み幅(mm)20~25
電球の種類LED
くわえ幅(mm)20~25
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
LED電球レフ形使用可能。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
口金E26
アーム角度調整
電球の種類LED電球レフ形
くわえ幅(mm)20~25
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
全長(mm)68
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)45
ガラス色フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)110
全長(mm)75
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)50
ガラス色フロスト
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)35
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
全長(mm)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)40
ガラス色フロスト
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)7.5
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
ガラス色フロスト
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
長寿命タイプ
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)58
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)35
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
長寿命タイプ
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)35
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)20
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
レンジホールド、偏差測定機能。データホールド機能付。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
テストリード固定機能付ホルスターを装備。
見やすい大型表示4,000カウント
作業性抜群傾斜スタンド。
使用電源単三形乾電池×2本
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)2
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
色ブラック
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)8
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)15
関連キーワード