「電気材料」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色黒
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)300
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)82
特性耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)300
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)82
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)22.2
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)200
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)50
特性耐侯
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)4.5
全長(mm)250
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)65
特性耐侯
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン
色アソート(青、赤、黄、緑)
使用温度範囲(℃)-40~+85
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色ホワイト
定格125V 15A 合計1500Wまで
PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)4.5
全長(mm)250
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)22
最大結束内径(Φmm)65
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)8
最大結束内径(Φmm)22
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様MAX 1000V CAT.Ⅲ
最大開口(mm)8
1セット
¥570
税込¥627
当日出荷
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色黒
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W
特性防雨
仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)100
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン
色茶
タイプ耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
セット内容赤黒各1個
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:レッド
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス
幅(mm)7.96
使用温度範囲(℃)-80~500
引張強度(kg)114
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ブラック
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
特性耐侯
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
仕様●100本入
材質66ナイロン
幅(mm)3.5
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-35~+85
引張強度(kg)18
最大結束内径(Φmm)35
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約67
質量(g)13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10
定格電流(A)3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ