7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)約103 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値) 入力端子3系統(映像・音声L/R) 出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
1,232 税込1,355
当日出荷

ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)約249 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値) 入力端子4系統(映像・音声L/R) 出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
2,373 税込2,610
欠品中

集音器 イヤリス ELPA 動画あり
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14 プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命(連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB)(最大)112 特性3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω)8 利得(dB)(最大音響)約35 イヤホン形状カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 質量(g)約188(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)40 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン 独自の2つのイヤホンマイクが付属 片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。 イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。 イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。 3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。 Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです Mモード:会話や会議での使用におすすめです Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです 軽量で、薄型デザイン 軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に 仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W) 付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 ネイビー 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14 電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ インピーダンス(Ω)8 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷