カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- オーム電機(3)
- 東西電気産業(1)
- 旭光電機工業(2)
- エスコ(2)
- BESTEK(5)
- CIO(41)
- DiodesZetex(10)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- MOTTERU(6)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAZEN(山善)(9)
- エアージェイ(9)
- カシムラ(10)
- サンワサプライ(11)
- 三菱電機(8)
- 多摩電子(9)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る
「30v2w」の検索結果

短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
コンパクトUSBAD30W 白
ELPA¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大30W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える色ホワイト質量(g)69ポート数Type-C 1ポート出力DC5V 3A/9V 3A/15V 2A/20V 1.5A 30W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 1A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD30W 黒
ELPA¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大30W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える色ブラック質量(g)69ポート数Type-C 1ポート出力DC5V 3A/9V 3A/15V 2A/20V 1.5A 30W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 1A使用環境屋内専用使用地区国内専用
モニターUSBタップPD67W 黒
ELPA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
平形USBタップPD65W 黒
ELPA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用