カテゴリ
- パソコン/周辺機器(47)
- 電気材料(10)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(155)
- 富士電機(99)
- 三菱電機(92)
- IDEC(和泉電気)(85)
- マルヤス電業(85)
- エスコ(83)
- CKD(78)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(51)
- A&D(エー・アンド・デイ)(49)
- ダイヤトレンド(46)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- マスプロ電工(22)
- DXアンテナ(21)
- 泰和電器(21)
- エレコム(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- ブランドをもっと見る
「ac015」の検索結果
特価

耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付
ELPA¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵
ELPA¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵
ELPA¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
フットスイッチ
ELPA(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付定格125V-15A定格電圧(V)AC125コード長さ(m)2連数1連使用電力(W)1500定格通電電流(A)15
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
耐雷タップラン
ELPA¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き
ELPA(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
家具用コンセント2個口
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
家具用ブレーカー付コンセント2個口
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー
ELPA(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口
ELPA¥2,467税込¥2,7141個当日出荷無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。色ホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用プラグ形状L型USBポート1
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく
ELPA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
家具用スイッチ付コンセント2個口
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様
ELPA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き
ELPA¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
耐雷回転アダプター 白
ELPA¥689税込¥7581個欠品中プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る仕様屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥659税込¥7251個当日出荷耐雷サージ機能付用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで機能アース対応、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
家具用埋め込みコンセント2個口
ELPA¥1,899税込¥2,0891個当日出荷から3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る材質(本体)ABS種類埋込コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状ストレートプラグ
タワー型USBタップPD40W
ELPA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
耐雷 コード付タップ4P5m
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ホワイト質量(g)459使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)4機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付。LEDランプ仕様 独立スイッチ。スッキリ配線できるL型プラグ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト質量(g)464使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)3機能LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂使用環境屋内プラグ形状L字USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷 コード付タップ3P5m
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ブラック質量(g)439使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)5機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
コード付きアラームタップ6P3M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数6個口