LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 464
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 定格
- 【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
- コンセント個数
- 4
- コンセント形状
- 2P
- 長さ(cm)
- 33.5
- 電源コード(m)
- 3
- 機能
- LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂
- 使用環境
- 屋内
- プラグ形状
- L字
- USBポート
- なし
- 雷ガード
- あり
- 耐トラッキング
- あり
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ


























