曜日別特売

タワー型USBタップPD40W

タワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPAタワー型USBタップPD40W - ELPA

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。

USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線
USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単
全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。
過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
断線に強いコード
耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。
サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。

定格
【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max
Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max
Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max
Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max
Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Max
仕様
合計:1400Wまで
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~40
ポート数
Type-A 2ポート/Type-C 2ポート
コード長さ(m)
2
口数
12個口
使用場所
屋内専用・国内専用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76091675WBS-TW12442BUC(BK)
¥6,480
¥5,398
¥5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする