カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- OWLTECH(オウルテック)(44)
- サンワサプライ(26)
- 多摩電子(23)
- PISCO(ピスコ)(21)
- カシムラ(18)
- FSC(17)
- MOTTERU(14)
- オリバー(13)
- CKD(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- オーム電機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 大阪魂(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- LG(8)
- j5 create(8)
- TRUSCO(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ブランドをもっと見る
「pd6」の検索結果

丸型USB タップ6P PD20W
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ブラック
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ホワイト
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大60Wカラー:ホワイト
マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大60Wカラー:ブラック
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ブラック
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.5m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ホワイト
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大60Wカラー:ブラック
マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応
ELPA¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットUSBケーブル 丸形 PD60W TypeC(A) → TypeC 1.0m ホワイト 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応用途PD60Wまで対応可。ラウンド形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-A & Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1m出力:最大60Wカラー:ホワイト
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
平形USBタップPD65W 黒
ELPA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
モニターUSBタップPD67W 黒
ELPA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用