曜日別特売

丸型USB タップ6P PD20W

丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA丸型USB タップ6P PD20W - ELPA

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。
雷から接続機器を守る雷ガード付

質量(g)
525
使用温度範囲(℃)
-10~40
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
長さ(cm)
33.5
電源コード(m)
2
機能
ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード
使用環境
屋内
使用地区
国内専用
プラグ形状
L字
USBポート
3ポート
雷ガード
あり
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WLS-R6322BUC(W) 8090787680907876WLS-R6322BUC(W)ホワイト
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
WLS-R6322BUC(BK) 8090791980907919WLS-R6322BUC(BK)ブラック
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする