4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 使用温度範囲(℃)-10~40 機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm) 消費電流(mA)90 メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件) 読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外) ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI プロセッサー32bits CPU 受光素子CCDリニアイメージセンサー BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 使用温度範囲(℃)-10~40 機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm) 消費電流(mA)90 メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件) 読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外) ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI プロセッサー32bits CPU 受光素子CCDリニアイメージセンサー BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ