「イカダ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋
継数(本)2
先径(mm)0.35
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
70mmの大口径スプールにギヤー比4.7とハイスペック仕様のイカダリールの登場。こだわりのサミングゾーンも搭載した新世代リールです。
ベアリング(ボール/ローラー)8/1
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)210
ギア比4.7
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)86
最大ドラグ(kg)1.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-100
PEライン用とフロロライン用 ダブルタイプのメタル穂先を装備
種別W 157MT
全長(m)1.57
自重(g)72
元径(mm)TYPE1.5:10.9、TYPE2:10.9
継数(本)2
仕舞(cm)113
先径(mm)TYPE1.5:0.3、TYPE2:0.4
適合ハリス(号)0.6-2
カーボン含有率(%)38
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
しなやかな目感度をもちながら、手感度と強度にもすぐれているメタルトップ
種別B 195MT (ベイト)
全長(m)1.95
自重(g)73
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)101
先径(mm)0.4
カーボン含有率(%)59
1本
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
対応範囲が広がる2タイプのメタル穂先
継数(本)2
先径(mm)0.3、type2穂先:0.4
適合ハリス(号)0.6-2
「手感度」と「目感度」を過去にないレベルで実現したSMTが誕生
継数(本)2
適合ハリス(号)ナイロン:0.6~2
黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
仕様実用耐力:3kg
機能ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き
自重(g)185
ギア比3.1
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)44
糸巻き量(号-m)3-100、4-75
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿
継数(本)2
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
カーボン含有率(%)3
関連キーワード