9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元まで響く高感度!メタルトップ採用!
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋 全長(m)1.50 適合クランプS 自重(g)170 元径(mm)17.8 継数(本)1 仕舞(cm)150 錘負荷(号)100-200 先径(mm)1.3 カーボン含有率(%)68
1本
35,980 税込39,578
欠品中

DAIWA(ダイワ)夜イカ X 64 MH-235
乗せやすく、バレにくい夜イカ専用ロッド
適合クランプSS 元径(mm)12.4 継数(本)2 仕舞(cm)123 錘負荷(号)60-120 先径(mm)2.1(2.0) 標準全長(m)2.35 標準自重(g)150 カーボン含有率(%)53
1本
16,980 税込18,678
欠品中

DAIWA(ダイワ)マイカ X 180・R
乗りの良さを追求したマイカ・アカイカ釣り専用モデル!
付属品ロッドベルト 全長(m)1.80 適合クランプSSS 自重(g)93 元径(mm)8.8 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)30~100 先径(mm)1.8 カーボン含有率(%)63
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)ヤリイカ X
最適な調子を追求した沖イカ釣り専用モデル!
継数(本)2 錘負荷(号)80-150 先径(mm)1.4
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)マルイカ X
最適な調子を追求したマルイカ釣り専用モデル!
付属品ロッドベルト
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な調子を追求したアオリイカ釣り専用モデル!
全長(m)1.3 適合クランプSSS 自重(g)80 元径(mm)7.9 継数(本)1 仕舞(cm)130 錘負荷(号)8-30 先径(mm)1.1 カーボン含有率(%)6
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)リーガル
堤防からちょっとした磯までいろいろ応用できる使い勝手の良い外ガイドロッド。コンパクトにしまえる6本継ぎで持ち運びしやすく、徒歩による堤防や地磯への釣行も楽々。高感度で破損しにくいチューブラー穂先を搭載し、滑り止め加工を施したグリップは濡れた手でも快適に取り回すことが可能。スタンダードモデルは軽量の板シート仕様で、黒鯛(チヌ)やメジナ(グレ)のフカセ釣りをはじめ、アオリイカのヤエン釣法やサビキ釣りまで幅広く対応。遠投モデルはホールド力の高いパイプシート仕様で、アジやイサキ、真鯛のカゴ釣りを中心に、ウキサビキや投げサビキ、回遊魚狙いのサーフトローリングも楽しめる。本格的な釣りをはじめてみたい方はもちろん、ベテラン釣りファンにも満足して頂ける仕様を目指し、価格と性能の好バランスを追求したハイバリュー・ハイパフォーマンスモデル。
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)16 プリード
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。 ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。
種別150H(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 自重(g)215 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)16 プリード
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。 ギヤ比7.0、巻取り長さ79cmで手返しスピード重視のハイギヤ・ダブルハンドルモデル。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1 自重(g)205 ギア比7.0 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 釣り