3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)25 紅牙 RX IC
タイラバ用ICリールのニュースタンダード。紅牙シリーズにNEWアイテムが登場。HYPER ARMED HOUSING(AL)と110mmハンドルアーム搭載により、パワフルな回転性能を実現。さらに豊富なラインキャパや高精度エコノマイザー、ドラグ引き出しクリック、デプスアラーム、セルフ電池交換機能も搭載しており、安心してタイラバを楽しむことが可能。タイラバ用ICカウンターリールのニュースタンダードとなる紅牙RX ICはタイラバアングラーの一手となる。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1 自重(g)235 ギア比5.5 巻取長さ(cm)62 糸巻き量(号-m)1-400、2-200 ドラグ力(Kg)6
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQD
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール 適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg 幅(mm)スプール:17 ブレーキレバー:ZAION 寸法(mm)スプール:48 サイズハンドルノブ交換:S ベアリング8/0(ボール/ローラー) ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM 対応ベールリターン:オート アーム長さ(mm)ハンドル:50 構成(ボディ)モノコック 防水仕様マグシールド 素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION ローターZAION V ギア比5.3 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン) 標準自重(g)245
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)ダイナスター
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。 150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ