チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール
適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg
幅(mm)スプール:17
ブレーキレバー:ZAION
寸法(mm)スプール:48
サイズハンドルノブ交換:S
ベアリング8/0(ボール/ローラー)
ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM
対応ベールリターン:オート
アーム長さ(mm)ハンドル:50
構成(ボディ)モノコック
防水仕様マグシールド
素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION
ローターZAION V
ギア比5.3
巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)
標準自重(g)245
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
フラットフレームの使いやすいベーシックモデル。仕付け糸がなく、糸にやさしいフラットフレーム構造。型くずれしづらい2mm目のナイロンマルチフィラメント網を採用し、耐久性に優れている。天然木先鋭グリップで、持ちやすく扱いやすいデザイン。保管に便利なケース付きで、尻手ロープ取り付け穴も備えている。
色#ブラック
サイズ(cm)枠:39
網目(mm)(底部・側面)2
超撥水ドライ(♯1~♯2)へ採用し、快適なラインの放出性を実現
キャスト時のブレやネジレを防ぐX45搭載
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。
用途淡水専用。
材質スプール:薄肉アルミ
径(Φmm)スプール:45
ベアリング(ボール/ローラー)7/1
ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト
材質(ボディ)ZAION V
最大ドラグ(kg)5
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。カゴ釣りをはじめ、ウキサビキやカマス狙いの投げサビキなどに幅広く対応。穂先への糸絡みが少なく夜釣りにも最適。
継数(本)5
基本性能、実釣性能を追求したスタンダード石鯛ロッド
適合道糸ナイロン:18~28号、道糸PE:10~15
元径(mm)22.9
継数(本)4
先径(mm)1.8
適合ハリス(号)ナイロン:8~14、ワイヤー:40~37番
カーボン含有率(%)98
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
全長(m)5.25
継数(本)5
仕舞(cm)113
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。
付属品竿袋
適合号数道糸ナイロン:10-20
元径(mm)19.9
継数(本)4
錘負荷(号)15-25
「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。
元径(mm)15.2
継数(本)4
先径(mm)0.75
カーボン含有率(%)96
食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場
付属品竿袋
種別544
全長(m)5.40
適合号数道糸ナイロン:10-20
自重(g)500
元径(mm)19.7
継数(本)4
仕舞(cm)146
錘負荷(号)20-35
先径(mm)1.9
カーボン含有率(%)95
1本
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場
付属品竿袋
種別ライトクエ 484
全長(m)4.80
適合号数道糸ナイロン:30-50
自重(g)865
元径(mm)24.1
継数(本)4
仕舞(cm)132
錘負荷(号)25-40
先径(mm)2.7
カーボン含有率(%)99
1本
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品ニット竿袋
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
「銀影競技スペシャル TYPE S」で採用した、7本継の長節設計と極細カーボンチューブラー穂先を競技シリーズで初めて採用。
圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性が実現する、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも容易に演出。しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法すらも可能にする。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメントに最適な、新感覚の鋭敏でソフトな先調子ロッドが完成。
継数(本)7
カーボン含有率(%)99
7本継の長節設計に、スぺシャルZ-SVFナノプラスカーボンとV-JOINTαを新たに採用し、TYPE Sが一新。長節設計と1.1mm極細チューブラー穂先が、圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性を生み出す。この安定性が、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも簡単に再現でき、しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法を可能にする。206gの軽量自重ながら、仁淀川のテスト時には27cmクラスも手玉に獲る、この軽さからは想像できない程のパワーを備える。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメント制覇の最終兵器が、ここに。
付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先
全長(m)9
適合号数水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.6
自重(g)206
元径(mm)23.4
継数(本)7
仕舞(cm)153
錘負荷(号)0-3(0-5)
先径(mm)1.1(1.05)
カーボン含有率(%)99
1本
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
”ネジレ”はコロガシ釣りにおいて、先端部で発生し易く、トラブルの要因の一つでもある。その点を克服すべく、ダイワ独自のネジレ防止の最適構造「X45」を採用。これにより、振り込み時や取り込み時に発生する”ネジレ”を抑え、スピーディーかつパワフルなコロガシ釣りを実現。小型オモリ、細糸に最適な硬調(ソフトタイプ)替穂先が付属し、さらなる汎用性を発揮する。
付属品ソフトタイプ標準替穂先
適合号数水中糸ナイロン:0.8-1.5
仕舞(cm)131
錘負荷(号)5-15/5-10[替穂]
先径(mm)-(2.0)[替穂:-(1.7)]
カーボン含有率(%)99
小石底やフラットな瀬で圧倒的ともいえる引き性能を発揮する軽量胴調子モデルの「A」。今作ではスーパーSVFナノプラスカーボンを新たに採用した事で、引きの滑らかさ、オトリの動きのスムーズさは追求しつつ、原点回帰とも言うべき「軽さ」「細さ」に加え、「パワー」も獲得。軽さと操作性を追求した「テクニカル」、そして今やAの中心的存在となったオールラウンドモデルの「H」、Aの特性は活かしつつパワーを備えた「XH」と3種のAがフィールドを制する。
付属品ニット竿袋
継数(本)8
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
「SUPER SVFナノプラスカーボン」を採用し、クラスを超越する、軽さ・パワー・シャープさを実現したのが、「銀影エア T」。新たに開発した、軽く、更に微細な操作性を追求した「テクニカル」モデルは、「スペシャル T テクニカル」の調子を、ノーマルモデルやHモデルは「、競技 T( オールラウンダー)」の調子をベースに、エアならではの”優しさ”を取り入れチューニング。Tならでは切れ味は備えながらも、操作感覚は角が無く、不利な状況では竿が曲がり込みしっかりタメ切れる扱いやすさを備える。
継数(本)8
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
AIRの名の如く、群を抜く軽さと機動性を携えながらも、瀬釣りや大型狙いに最適なパワーと粘りを備える「MT」シリーズ。
今作では22年に一新した「競技メガトルク」のDNAとテクノロジーを受け継ぎ、調子は元竿、元上を中心に更にパワーを持たせて、止めたい所で止めて、抜きたい所で引き抜ける調子にセッティング。
またAIRシリーズ初搭載となる「V-JOINTα」を採用し、粘りとタメ性能が大幅に向上。
更に、操作時やファイト時をサポートする「新触感パワーグリップ」も搭載。
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
重く頑強なタックルに太いナイロンラインを張り、大オモリを振り回す・・・そんな従来のコロガシ釣りとは一味違う「ライトコロガシ釣り」専用モデル。本流竿をベースに開発されたライトタックルに、軽いオモリと金属ラインを用い、鮎の掛かり(アタリ)や引きを楽しみながらゲーム感覚でライトに釣る「ライトコロガシ釣り」。この竿で、”コロガシ釣り”の概念が変わる「ライトコロガシ釣り」にトライしてほしい。
付属品クッション入り竿袋
仕舞(cm)132
カーボン含有率(%)99
ショートロッドに求められる必要な性能に加え、使用するフィールド特徴までも想定し開発した「ショートリミテッド」。
ショートロッドにありがちな、小刀のような曲がらない竿では釣れない鮎も根こそぎ釣り上げる一線を画した実釣性能に、3本の穂先による驚くべき汎用性も兼ね備えた、ショートロッドの決定版。
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
「勝つため」の性能を追求した競技シリーズに、小石底やフラットな瀬で圧倒的ともいえる引き性能を発揮する軽量胴調子モデル「A」が一新。引きの滑らかさ、オトリの動きのスムーズさは進化しつつ、今作では原点回帰とも言うべき「軽さ」と「細さ」も追求。新たに生まれ変わった「A」がトーナメントシーンを席巻する
継数(本)8
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
大型真鯛の疾走を全身で受け止め、いなして獲る!フカセ真鯛用スペシャルロッド
仕様ダイワオリジナルパイプシート、ICガード(♯3~♯4)、高耐久撥水スーパーコート(♯1~♯4)、IMガイド(♯1~♯4)、合わせマーク
全長(m)5.3
適合号数道糸ナイロン:2-5
自重(g)235
元径(mm)24.0
継数(本)5
仕舞(cm)117
錘負荷(号)2-6
先径(mm)1.2
カーボン含有率(%)98
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
オトリをハイレスポンスに動かし、狙った筋を瞬時に通し、自在に止めて、掛かれば即座に引き抜く。このTの特性を徹底的に追及し、パワーとスピードを突き詰め磨き上げた新生「スペシャル T」。監修した瀬田匡志、森岡達也が「自身のマスターズウイニングロッドでもある”スペシャル T SV”の正統進化モデルとして作り上げたが、間違い無く最高傑作」と言う程に、操作性、パワー、そして感度が向上。更に、森岡達也が実釣撮影時に30. 5cmの尺鮎を釣り上げ、タメ性能や耐久性まで実証して見せた。
適合号数水中糸メタルライン:0.02~0.25、水中糸ナイロン:0.125~0.8
継数(本)8
仕舞(cm)143
錘負荷(号)0~5/0~8(替穂)
先径(mm)1.7(替穂:1.05)
カーボン含有率(%)99
軽さ、感度、パワーを高いレベルで実現するSVFナノプラスカーボン、そして継ぎ部は曲がりに追従しパワーと粘りを格段に向上させるV-ジョイントを採用する事で、クラスを超越する操作性とパワー、感度、そして引き抜き性能を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”早瀬抜”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”急瀬抜”がラインナップ。
カーボン含有率(%)99
川底を舞う変幻自在のグラスリ調子に、尺をも仕留める限界パワーと一騎当千の汎用力を備え、飛躍的に進化
適合号数水中糸メタル:0.01-0.25、水中糸ナイロン:0.08-0.6
元径(mm)25.4
継数(本)7
錘負荷(号)0-4/0-6、0-3/0-5、0-2
先径(mm)☆1.1/1.05/0.75/1.6/0.7(☆が本穂先)
カーボン含有率(%)99
圧倒的軽さを備え、フラットな瀬で緻密に探りながらシルキーに引ける胴調子モデル。前作に比べ、スペシャルZ-SVFナノプラスカーボンやV-JOINTαを搭載した事で、基本性能が大幅に向上。更に、しなやかさは維持しつつ元竿~胴部にパワーを持たせ、引き抜きのスピードや良型サイズへの適応力がアップ。軽さ、操作性(引き性能)、パワーの三拍子を未踏のレベルで実現した、人気河川攻略やトーナメントに欠かせない一竿。
付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先
継数(本)8
仕舞(cm)143
先径(mm)1.8(1.05)
カーボン含有率(%)99
粘りとタメ性能はそのままに、従来モデルよりもバット~胴の部分にパワーを持たせ引き抜き性能が大幅に進化した、7代目「メガトルク」。新しく採用したZ-SVFナノプラスやV-JOINTαの相乗効果により、パワーロッドとは思えないシャープさに、Aシリーズに肉薄する滑らかな引き性能を実現。別売設定の25cm短いパワータイプ♯3(スイッチパーツ)を装着すると、竿が更なるパワー&ハードロッドへと変化。基本性能の飛躍的向上と湧き上がるパワーで、奔流・大鮎を制する。
付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先
仕舞(cm)143
カーボン含有率(%)99
最高峰のインターラインテクノロジーを搭載。水滴を弾く超撥水ドライ加工を施し、ロッド内部にはほとんど水滴が残らず、高いライン放出性を実現。雨や波しぶきなどによるロッドへのラインの張り付き、不快な糸ガラミも防ぐインターライン構造により、荒天時や夜釣りでもストレスのない釣りが可能。魚を掛けてからはしなやかに曲がり込み、魚を暴れさせずにスムーズに浮かせる。
トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!
適合道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4
適合号数ウキ止め:2号以下
錘負荷(号)1.5~15
先径(mm)2.0/3.1
適合ハリス(号)ナイロン:2~8
関連キーワード