実釣性能に一切の妥協なしで軽量化を追求!
種別LC
全長(m)1.75
自重(g)50
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)5-35
先径(mm)0.5
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
最適な調子を追求したカワハギ釣り専用モデル
付属品ロッドベルト
継数(本)2
仕舞(cm)94
標準全長(m)1.80
人気のMC調子が極鋭カワハギEXとして生まれ変わる!
付属品竿袋
種別MC
全長(m)1.78
自重(g)60
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)178
錘負荷(号)5-35
先径(mm)0.6
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。
60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。
PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。
仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。
スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。
好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。
さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。
ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:34
目感度を向上させたVISUAL SENSITIVEモデル
付属品穂先保護カバー、竿袋
種別VS
全長(m)1.75
自重(g)60
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)20-35
先径(mm)0.5
カーボン含有率(%)99
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
軽さは感度!クラスを超えた軽量設計
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)9.8
継数(本)1
カーボン含有率(%)99
カワハギや根魚のエアー抜きに最適!携行性に優れたスティックタイプのエアー抜きピック。カワハギや根魚のエアー抜きに最適。リリースサイズの小さい魚にも対応 50mmのコンパクトエアー抜き。使用しないときは針をグリップに収納可能。尻手ロープ取付け金具付き。サビに強いステンレス製針
寸法(mm)145
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途湾フグ・キス・カワハギ・カットウフグ・エギスミイカ・イカメタル・ライトタチウオ(テンビン)
持った瞬間に感じる軽さ、持ち重り感のなさは新基準となりえるレベルに到達
付属品穂先保護カバー、竿袋
元径(mm)9.8
継数(本)1
カーボン含有率(%)99
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンヤ)・カワハギ・エギタコ・ライトヤリイカ・カットウフグ・ライトオニカサゴ・トラフグ・アマダイ
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンビン/テンヤ)・アマダイ・エギタコ・マルイカ・カットウフグ・トラフグ・カレイ・タイ・カサゴ・ハナダイ・アジ・ソイ・カワハギ・ウマヅラ
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。
種別150H(右巻き)
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)215
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
樹脂素材採用でトレーが一度冷えたら温まりにくく、イカを鮮度を保ち、キレイに持ち帰り。一度冷えたら温まりにくい樹脂素材採用。スライドプレートによる簡単組立、収納。トレーに水がたまりにくい水抜け構造採用。本体一体構造とスライドプレートが取り外し可能なので洗いやすく衛生的。イカだけではなくカワハギ、アジの魚にも使用可能。アルミプレートのハイブリッド構造で急速冷却(イカ様トレーALとイカ様トレーAL3枚セットのみ)。
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比7.0、巻取り長さ79cmで手返しスピード重視のハイギヤ・ダブルハンドルモデル。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)205
ギア比7.0
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。
軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。
キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。
さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。
カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。
幅(mm)スプール:21
ベアリング(ボール/ローラー)8/1
寸法(Φmm)スプール:30
ハンドル長さ(mm)100
自重(g)155
ギア比8.1
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76
最大ドラグ(kg)4.5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。
150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
関連キーワード