「メタニウム」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
繊細なアタリを捉える高感度。超弾性チタン合金穂先メタルトップ採用!
付属品竿袋
自重(g)70
継数(本)1
先径0.6mmの細径メタルトップ搭載!。調子評価が高く人気のメタリア湾フグが極鋭と同様のゼロシートキャビティトリガーを搭載しモデルチェンジ。「軽さは感度」自重71gの軽量設計。軽量化による操作性向上と疲労の軽減を実現。持ち運びに便利なセンターカット2ピース。フグのかすかなアタリを目感度・手感度で伝える超弾性チタン合金穂先メタルトップを採用。これまでよりバットパワーを強化することで、誘い上げとアワセのレスポンスが向上。更に軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガー搭載により、軽い力でリールを保持できることで、理想的なテンションフォールとゼロテンコントロールを実現する。
径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8
全長(m)1.75
継数(本)2
仕舞(cm)91
標準自重(g)71
鋭く的確な振り込みでピンポイントを撃ち抜く、ダイワ独自の”華厳先調子”が最新ロッドテクノロジーとの融合により進化した、小継渓流モデル「鋭覇」。中継に迫る独自の節長設計を採用する事で、今まで以上に軽快性と鋭さを獲得。本穂先には感度、食い込み、ドリフト性能のバランス性に優れたメガトップ穂先を採用。また、標準付属の替穂先にはパワータイプの超弾性チタン合金穂先「スーパーメタルトップ」を採用し、カーボン素材では捉える事が困難な、目印に出ないような微かなアタリも手元にしっかりと伝達する。鋭さと感度に、軽快性も極まった新生「鋭覇」が、渓を制覇する。
付属品コンパクトハードトップカバー、クッション入り竿袋、SMT標準替穂先
仕舞(cm)64.5
先径(mm)0.7(0.75)
適合ハリス(号)0.15-0.8
カーボン含有率(%)99
関連キーワード