水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。
桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。
夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。
国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)
手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
色ブラック
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)フリー: ~120
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)70~100
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化。国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
色#グレー
サイズフリー
浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
国土交通省型式承認品「桜マーク」(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
立体裁断設計
調整域の広いウェストベルトと背面アジャストベルト搭載(ウェストサイズ/55~140cm)
UML社製インフレーター「MK5」(充気装置)を使用
首周りにフィットする立体裁断設計:動きやすく、ゴワツキによる不快感も軽減。
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)55~140
国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。
股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100
着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45~90
浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A。「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。
仕様気室:ナイロン100%
質量(kg)約0.7
浮力(kg)7.5/24時間以上
材質(表地)ナイロン100%
材質(メッシュ)ポリエステル100%
レールシステムを採用した小型化モデル。
ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。
収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。
国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。
細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安)
腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー
混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100
浮力(kg)7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)70~130
釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。
センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。
脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。
背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
サイズフリー
浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上
有効ウエストサイズ(cm)55~150
関連キーワード