5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQD
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール 適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg 幅(mm)スプール:17 ブレーキレバー:ZAION 寸法(mm)スプール:48 サイズハンドルノブ交換:S ベアリング8/0(ボール/ローラー) ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM 対応ベールリターン:オート アーム長さ(mm)ハンドル:50 構成(ボディ)モノコック 防水仕様マグシールド 素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION ローターZAION V ギア比5.3 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン) 標準自重(g)245
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)銀狼王牙 AGS
極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー
元径(mm)24.8 継数(本)5
1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)銀狼 鋭牙
鋭く、強く、真っ向勝負で黒鯛に挑む新シリーズ
継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)銀狼 唯牙 AGS
無段階的にスムーズに曲がる支点移動を実現し、黒鯛(チヌ)を怒らせず嫌がらないスピードで浮かせてフィニッシュへ持ち込む「銀狼唯牙AGS」。
付属品ニット竿袋 継数(本)5 仕舞(cm)116 カーボン含有率(%)99
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

干満差の激しいフィールドにも対応した、銀狼シリーズの玉の柄。
全長(m)5.50 自重(g)410 元径(mm)29.4 継数(本)5 仕舞(cm)128 先径(mm)16.9 カーボン含有率(%)99
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷

関連カテゴリ