「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
種別小仕舞2本物・Y
全長(m)1.61
自重(g)145
元径(mm)12.0(元内径)
継数(本)3
仕舞(cm)85
先径(mm)7.5(先内径)
1本
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
元径(mm)12.0(元内径)
先径(mm)7.5(先内径)
「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。
種別2本物・Y
全長(m)2.01
自重(g)175
元径(mm)12.1(元内径)(玉網挿入部)
継数(本)2
仕舞(cm)105
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
「波紋」シリーズが調子・アイテム一新で新登場!。振出へら・鯉竿の代名詞「波紋」シリーズが並継へら竿のような調子バランスと万能要素もカバーするラインナップを携えてフルモデルチェンジ。評価の高い並継へら竿のスムーズな曲がりのノウハウを振出竿にも取り入れ、振込み、へら・鯉を止めて浮かせる新調子にアップデート。ベーシックなラインナップに加え、新たな長さバリエーションが加わったことで万能竿としての魅力が増大。
紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。
コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。
竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。
紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。
付属品竿袋
寸法(mm)玉枠挿入部:12.1
全長(m)1.71
自重(g)150
継数(本)2
仕舞(cm)90
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
「荒法師」。この竿は常に”剛い竿”という使命を課せられている。それでいて「枯法師」と同等の”趣”を期待されている。それは3代目「荒法師 武天」において『株理論』設計という新たな礎を得たことで、これまでの「硬さでねじ伏せる剛竿」から「美しい曲がりを持って巨べらをいさめる竿」へと大きな進化を遂げた。それは同時に大型化するへらぶな、より強度が増していく仕掛けに対して、和竿の時代から変わらず太さや硬さで対応してきた歴史から、カーボンロッドが新たな道を歩みだすうえで必然的な結果であるとも言える。
付属品竿袋
操作性と感度を極めるキス竿の頂点を目指す
付属品クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)8.6
継数(本)2
錘負荷(号)10~30
先径(mm)0.6
カーボン含有率(%)98
食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場
付属品竿袋
種別544
全長(m)5.40
適合号数道糸ナイロン:10-20
自重(g)500
元径(mm)19.7
継数(本)4
仕舞(cm)146
錘負荷(号)20-35
先径(mm)1.9
カーボン含有率(%)95
1本
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
柔軟・食わせ重視設計のコマセ真鯛専用竿
付属品ロッドベルト
適合クランプSS
元径(mm)11.9
継数(本)2
錘負荷(号)20-100
先径(mm)1.7(1.6)
カーボン含有率(%)56
従来のへら・鯉竿の枠にとらわれないスタイリッシュな外観の万能振出竿
鮒・小物向けの”硬調”と鯉・堤防釣りまでカバーする”超硬”の2種の硬さに3.6~6.3mの幅広いラインナップ
先径(mm)1.1
アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!
付属品クロロプレン製ロッドベルト
猛柔・粘強 柔軟真鯛竿がバランス理論により操作性を獲得
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプM
元径(mm)17.9
継数(本)1
錘負荷(号)60~100
先径(mm)1.4
カーボン含有率(%)93
上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿
元径(mm)22.0
継数(本)3
カーボン含有率(%)99
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合したアオモノ専用竿!
付属品竿袋、ロッドベルト
適合クランプM
継数(本)2
確かな性能と釣り味の良さを兼ね備える、ダイワの並継へら竿。
具体的にその良さとは、エサを振り込みやすく、アワせやすく、そして掛けたへらぶなを寄せやすい、”基本性能の高さ”だ。
さらに踏み込めば、これら性能の根源には、ダイワの並継へら竿が描く”美しい弧”がある。
HERA Vは硬式先調子だが、竿先の曲がりに淀みもツッパリもなく、振り込みやアワセでは胴がブレずにきちんと竿全体が仕事をする。
しなやかで、マイルドな使用感だが、鈍重ではない。軽量設計の硬式先調子らしく、へら師の操作に対してハイレスポンスで、キレがある使用感になっている。
先径(mm)1.0
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!
適合クランプM
元径(mm)14.0
継数(本)2(センターカット)
こだわりのヘチ竿がさらに進化。手になじみ、安心感のあるスクリューシートを搭載
元径(mm)13.4
継数(本)3
ヒラメ竿最軽量クラス!ヒラメ釣りに必要な感度と操作性を徹底的に追求
適合クランプSSS
元径(mm)10.2
継数(本)2
錘負荷(号)30~120
先径(mm)0.8
カーボン含有率(%)98
多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版
全長(m)5.30
継数(本)5
仕舞(cm)121
リールシート位置(cm)72
カーボン含有率(%)99
底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場
付属品竿袋
種別ライトクエ 484
全長(m)4.80
適合号数道糸ナイロン:30-50
自重(g)865
元径(mm)24.1
継数(本)4
仕舞(cm)132
錘負荷(号)25-40
先径(mm)2.7
カーボン含有率(%)99
1本
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿
継数(本)2
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
カーボン含有率(%)3
こだわりのヘチ竿がさらに進化、しなやかさと感度を高次元で両立させたSMT採用。
継数(本)4
先径(mm)0.4
独特の釣趣で根強いファンの多い「テンヤスミイカ」を完全攻略するための仕様を満載した専用竿
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)2.40
自重(g)165
元径(mm)17.7
継数(本)2
仕舞(cm)125
錘負荷(号)15-35
先径(mm)-(0.8)
カーボン含有率(%)93
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
上級者も納得の調子 クラスを超えた仕掛け安定力とバットパワーを備えたコマセマダイ専用竿。コマセ真鯛竿に求められるしなやかさとファイト時のパワーを追求。シリーズ史上最も柔軟な1番節と強靭なバットパワーにより、優れた仕掛け安定力と高い操作性を実現し、思い通りのコマセワークを可能にした。穂先部は視認性の良い白色穂先で、エサ取りによる小さなアタリも容易に判断可能。携行性に優れたセンターカット2ピース仕様。コマセマダイ竿に求められる、しなやかさとパワーを追求。
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSS
継数(本)2
錘負荷(号)20~120
クーラー本体に取り付けて便利にカスタマイズできる付属パーツ。クーラー側面にネジで取り付け可能な竿受け。堤防や海釣り公園などの釣りでクーラーにちょっと竿を掛けられる便利アイテム。竿の角度・向きが調整可能。好みの角度にセットすることができます。
本格的な投げ釣りが体感できる一竿。振出投竿に求められる張りと粘り、機動性や携行性等を追求。堤防、砂浜からのキス・カレイ釣りから急流の大物まで幅広いステージで投げ釣りの醍醐味が味わえる。長尺の450ローシート仕様を初め、あらゆるシチュエーションと釣り人の飽くなき探究心とモチベーションに応えるラインナップ。
カーボン含有率(%)92
高感度軽量中深場竿。小さなアタリもとらえ、狙い通りの誘いが可能な軽さと操作性!
付属品ロッドベルト、竿袋
継数(本)2
ダイワ史上最高の目感度を実現。小型ヤリイカのノリすら逃さないダイワ史上最高の感度を実現。ヤリイカの気配を感じるために最も重要となる『SMT』を、長さ、ガイド配置、テーパーなど、考えられる要素全てを見直し、フィールドで徹底的に練磨。これにより、シャクった際のレスポンス、イカの触り、ノリ感、全てにおいてこれまでヤリイカ竿とは一線を画す実釣性能を手に入れた。この進化した『SMT』と『AGS』のRフレーム、ZEROシート、そして”EX”だからこそ使用できるカーボン素材を用いることで、達人曰く「仕掛けの落下中にイカの気配を感じられる感度」を実現。本作は操作時は9:1調子、イカが乗った後は重さを綺麗に胴に分散し、8:2~7:3調子に変動するヤリイカ竿の理想的調子を追求。これまでのダイワヤリイカ竿の歴史を紐解き、0から組み立てた珠玉の一竿が完成。
径(Φmm)先径/元径:0.9/13.7
全長(m)1.73
継数(本)1
仕舞(cm)173
錘負荷(号)80~180
標準自重(g)135
カーボン含有率(%)96
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
大阪から山口までの関西・瀬戸内地区の冬場のメイン釣種であるメバル釣り。青イソメの渓流スタイルから活きエビを使ったウキ釣りまで地域によってバリエーションはあるものの、使用されるのは「メバル竿」と呼ばれる竿先が非常にしなやかで胴の張りの強い軽量ロッド。
「夜凪メバル」はネジレ防止の最適構造「X45」やしなやか高強度「メガトップ」など、ダイワならではのテクノロジーを随所に搭載。メバル竿に不可欠な穂先の食い込みの良さ・しなやかさと、振った際のパワー・しっかり感を兼備。大型メバルを狙うために要望の高い「硬調硬」もラインナップした、さぐりメバル釣りのスタンダードロッドである。
仕舞(cm)114
先径(mm)0.6
ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立。コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋
適合クランプS
継数(本)2
キス釣りトーナメントで勝つための実釣機能にこだわった仕様とそれを支えるテクノロジーとの融合によって開発された並継投竿のフラッグシップシリーズ
仕様3分割式バランサー、グリップテープ、ロッドベルト、合わせマークシール
全長(m)4.05
元径(mm)22.0
継数(本)3
先径(mm)3.0
カーボン含有率(%)99
ダイワマゴチ竿史上最強クラスのバットパワー。穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、マゴチに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、マゴチとエサ取りとの違いを判断できる手感度を両立。本作はマゴチの硬い上顎へのアワセを容易にすべく、ダイワマゴチ竿史上最強クラスのバットパワーを備えた攻撃的8:2調子。ゼロシートによる軽量化とグリップ性の向上により、疲労の少ない快適な釣りをサポート。
名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。
付属品竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先
仕舞(cm)135
カーボン含有率(%)99
軽いレベルラインから重さのあるテーパーラインまで幅広く対応し、しなやな胴の曲がりで簡単にキャスティングが出来る、本格仕様のテンカラ竿。
仕舞(cm)46.0
先径(mm)0.8
適合ハリス(号)レベル&テーパー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ