天秤釣りでアジ・イサギ(イサキ)を釣りあげる為のノウハウを凝縮。操作性・手返しを重視しながらも喰い渋る状況化にも対応。船頭直伝のこだわりの仕様が納得の釣果をサポート。気鋭アジ+疑餌のうす巻き仕様で釣果アップ!!。気鋭アジ:針先のわずかなネムリ形状がバラシを軽減させます。またヒネリのない針で擬餌を吸い込んだタイミングで利きアワセを入れることで上顎に針掛かりさせやすくなる仕様です。擬餌をうす巻き仕様にすることで自重が軽くなり、吸い込み力アップ。針メッキ(ゴールド)がうっすら見える事で釣果アップ。ソフトアミエビ(グリーン&ピンク)。特殊加工を施した超ソフト素材の為を使用。違和感を感じさせず、瞬時に喰い込ませます。水に浸かった時の色合いと質感が驚きの集魚力を生み出します。オールDフロンステルスピンク・・・水中で糸の存在を感じさせにくいDAIWAオリジナルラインを採用。1シリーズ、3サイズのラインアップ。3本針2セット(全長2m) 初め・終わり70cm 間隔60cm ハリス15cm
全長(cm)200
入数2
仕掛けをセットしたまま仕舞える振り出しモデル。ランガンするスタイルに最適。
元径(mm)21.8
継数(本)5
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
適合ハリス(号)ナイロン:0.8-4
カーボン含有率(%)99
タチウオ釣り専用設計。浅場のライトタチウオ片天秤餌仕掛けや、テンヤ仕掛けでの電動ズル巻き釣法など本アタリを待つ釣り方をする時に最適な調子です。 ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。
付属品ロッドベルト
全長(m)1.9
適合クランプSSS
自重(g)114
元径(mm)9.9
継数(本)2
仕舞(cm)100
錘負荷(号)30-80
先径(mm)1.2
テンヤ負荷(号)30-50
カーボン含有率(%)61
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
チョウチン仕掛けで源流域の大イワナ狙いから、渓流域のヤマメ、アマゴ、ニジマスにも対応する、汎用性とパワーに優れた先調子源流ロッド。
仕舞(cm)49.5
カーボン含有率(%)99
マシンカット石鯛リールに軽量タイプ20サイズが新登場。ライトなロッドと仕掛け、ラインのタックルバランスが石鯛釣りを新境地へと誘います。
ベアリング(ボール/ローラー)6/1
ハンドル長さ(mm)85/95
自重(g)470
ギア比6.4
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)100
最大ドラグ(kg)8
糸巻き量(号-m)ブライト:5-360、6-300、ナイロン:14-140、16-120
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
自重190gと軽量&コンパクトだから操作性も良く、ラインキャパもPE1.5号-200mと豊富だから幅広いターゲットに対応。ハンドルは、100mmロングハンドルアーム+EVAノブ仕様で、滑りにくくパワフルな巻上げが可能。さらに、仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。そして、スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下ができる。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)100
自重(g)190
ギア比6.8
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)68
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:1.5-200、2-150
上級者も納得の調子 クラスを超えた仕掛け安定力とバットパワーを備えたコマセマダイ専用竿。コマセ真鯛竿に求められるしなやかさとファイト時のパワーを追求。シリーズ史上最も柔軟な1番節と強靭なバットパワーにより、優れた仕掛け安定力と高い操作性を実現し、思い通りのコマセワークを可能にした。穂先部は視認性の良い白色穂先で、エサ取りによる小さなアタリも容易に判断可能。携行性に優れたセンターカット2ピース仕様。コマセマダイ竿に求められる、しなやかさとパワーを追求。
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSS
継数(本)2
錘負荷(号)20~120
ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立。コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋
適合クランプS
継数(本)2
「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。
継数(本)3
イイダコテンヤや中通しオモリ&スッテ仕掛けでわずかなモタレを表現し、小突きのしやすい専用調子。オモリ部分がほんの少し浮いたら置く、ほんの少し浮いたら置く、の繰り返しで乗りを誘い、モタレを感じたら合わせる釣法に対応する。その他、キスやハゼなどにも最適
付属品ロッドベルト
全長(m)1.50
自重(g)102
元径(mm)11.0
継数(本)2
仕舞(cm)79
錘負荷(号)5~20
先径(mm)1.1
カーボン含有率(%)8
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。
・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。
・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。
・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。
写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。
アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
105mmロングハンドルアーム+ハイグリップハンドルノブ(150)
糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:36
ハンドルダブル
ハンドル長さ(mm)105
自重(g)220
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130
スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。
60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。
PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。
仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。
スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。
好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。
さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。
ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:34
ヤマメやニジマスをターゲットにした渓流釣りはもちろんのこと、清流でのウグイやオイカワ、小川や池でのフナ、河口付近でのハゼ、防波堤ではサヨリやアジ、サバなど多彩なターゲットを手軽に狙える小継竿。アタリから合わせ、引きを味わったあとの取り込みまで1対1のやり取りが楽しめる一本バリ仕掛けでの使用がおすすめです。
仕舞(cm)56.0
先径(mm)0.7
適合ハリス(号)ナイロン:0.4~0.8
500~700gのバケを使ってシャクルことによって仕掛けを走らせてマスを誘います。アタリを取りやすく、口切れを防ぐ柔軟性を持った穂先とバケをシャープに振りやすいバットパワーの最適バランスを追求した専用調子。ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。
仕様バケ負荷:500-700g
付属品クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)2.4
適合クランプM
元径(mm)19.8
継数(本)2
仕舞(cm)126
錘負荷(号)100-250
先径(mm)2.0
標準自重(g)245
カーボン含有率(%)70
1本
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
65mmロングパワーハンドルにLサイズの大型EVAノブを標準装備(200)
糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:36
ハンドルシングル
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)230
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200
抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋
継数(本)2
先径(mm)0.35
適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。
付属品竿袋
適合号数道糸ナイロン:10-20
元径(mm)19.9
継数(本)4
錘負荷(号)15-25
”ダイワ湾フグ竿史上”最高の目感度を実現。穂先にはダイワ湾フグ竿史上、最も柔軟な極細『SMT』を搭載。居食いは勿論、フグが近づいたことにより生じるかすかな水流の変化でさえも大きく表現することに成功。この柔軟な穂先と、即座に針掛かりさせるハイレスポンスで硬い穂持ちに繋がっており、カーボンやグラスでは不可能な、ハイテーパーな鋭敏先調子を実現。そしてイメージ通りに仕掛けを動かすことを追求した強靭なバットにより、自在に誘い、瞬時に掛けるアグレッシブな釣りを実現。極限域の目感度、掛け性能を実現した、湾フグロッドの最高峰。
径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8
全長(m)1.77
継数(本)1
仕舞(cm)177
錘負荷(号)4~15
標準自重(g)55
カーボン含有率(%)99
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比6.3、巻取り長さ71cmで巻き上げ力重視のシングルハンドルモデル。
種別150H(右巻き)
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)215
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
スムーズな仕掛け落下を可能にするスーパースプールフリー、リールを握り込んだ手でそのままクラッチOFFが可能なワンプッシュクラッチ、ガタツキのない滑らかなハンドル回転をもたらすインフィニットなど、船小物釣りを快適に楽しむための充実の機能を搭載したクラス以上のハイパフォーマンスリール。カレイ・カワハギ・マルイカなどはもちろん、タイラバの入門用としても最適。
ギヤ比7.0、巻取り長さ79cmで手返しスピード重視のハイギヤ・ダブルハンドルモデル。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
自重(g)205
ギア比7.0
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)79
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ブライト:2-150、3-100、ナイロン:3-130、4-100
「荒法師」。この竿は常に”剛い竿”という使命を課せられている。それでいて「枯法師」と同等の”趣”を期待されている。それは3代目「荒法師 武天」において『株理論』設計という新たな礎を得たことで、これまでの「硬さでねじ伏せる剛竿」から「美しい曲がりを持って巨べらをいさめる竿」へと大きな進化を遂げた。それは同時に大型化するへらぶな、より強度が増していく仕掛けに対して、和竿の時代から変わらず太さや硬さで対応してきた歴史から、カーボンロッドが新たな道を歩みだすうえで必然的な結果であるとも言える。
付属品竿袋
「PURELIST AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にしながらも、バラさないテーパーを併せ持つアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。
ブランクスには筋肉質なHVFカーボンを採用し、X45にてネジレを防ぎ、全身に巻かれたBRAIDING X構造にて更に性能を高めている。
一日使い続けても疲れない軽量性と、誰が投げても安定の飛距離をもたらし、掛けてからはアキアジを暴れさせることなくランディングに持ちこむことが可能なテーパーを持つロッドに仕上がっている。
カーボン含有率(%)99
汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き。300m巻(0.6~3号)。⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)。⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。
ダイワ史上最高の目感度を実現。小型ヤリイカのノリすら逃さないダイワ史上最高の感度を実現。ヤリイカの気配を感じるために最も重要となる『SMT』を、長さ、ガイド配置、テーパーなど、考えられる要素全てを見直し、フィールドで徹底的に練磨。これにより、シャクった際のレスポンス、イカの触り、ノリ感、全てにおいてこれまでヤリイカ竿とは一線を画す実釣性能を手に入れた。この進化した『SMT』と『AGS』のRフレーム、ZEROシート、そして”EX”だからこそ使用できるカーボン素材を用いることで、達人曰く「仕掛けの落下中にイカの気配を感じられる感度」を実現。本作は操作時は9:1調子、イカが乗った後は重さを綺麗に胴に分散し、8:2~7:3調子に変動するヤリイカ竿の理想的調子を追求。これまでのダイワヤリイカ竿の歴史を紐解き、0から組み立てた珠玉の一竿が完成。
径(Φmm)先径/元径:0.9/13.7
全長(m)1.73
継数(本)1
仕舞(cm)173
錘負荷(号)80~180
標準自重(g)135
カーボン含有率(%)96
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。
150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
関連キーワード