3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265 質量(kg)6.4 最大揚程(m)5 起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L)12 仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A)1.0/13.0 プラグ差込:2極アース付 管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃)断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348 質量(kg)10 空気容積(L)約10 起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動) 仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A)1.0/13.0 プラグ差込:2極アース付 管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃)断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405 質量(kg)26 空気容積(L)34.5 最大揚程(m)8 仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷