コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約169(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器)
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した「AIプライバシーガードアプリケーション」
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、
1人物や顔を高精度に検知
→カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、プライバシーに配慮した運用が可能
2プライバシーガード映像(モザイク処理)と通常映像(非モザイク処理)を同時配信
→i-PROネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
仕様(ガード対象)Off、顔、人物、(対象ストリーム)Off、ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、ストリーム(2)&ストリーム(4)、(描画方式)モザイク、塗り潰し
1式
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様動体検知:侵入検知、ラインクロス検知、滞留検知(対象物:人物・車両)、人数カウント:ラインクロスカウント、エリア内カウント(対象物:人物)、ヒートマップ:通過、滞留の可視化(対象物:人物)ヒートマップをご利用の場合は別売のマルチAIソフトウェア[WV-ASA100UX(WUX)](2023年2月発売予定) が必要となります。混雑検知:エリア内人数が条件を満たした場合にアラーム発報(対象物:人物)、AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
関連キーワード