8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 LUKAS 動画あり
材質【研磨材】シリコンカーバイド 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。ステンレス鋼の研削専用です。焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。エッジ研削と表面研削を効率的に行います。鉄、硫黄、塩素を含みません。ステンレス鋼の研削に。
材質【研磨材】Z-パワー 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨)
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A27611800361547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])8500 外径(mm)180 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

A67611250601547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 外径(mm)125 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷