「pa砥石」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)6
粒度30(#)
高さ(mm)20
質量(g)53
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900
直径(mm)32
1本
¥559
税込¥615
翌々日出荷
完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応
軸径(Φmm)6
粒度30(#)
高さ(mm)10
質量(g)47
適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700
直径(mm)40
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード