3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書 材質ABS/PC 質量(g)約75 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)(最大)0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26 連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA) 保証期間6ヶ月 センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)(フル)8~10 設置場所屋内 光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト) 灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置 付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1 材質ABS 質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451 消費電力(W)約0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144 センサー光感知センサー 光源電球色 使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 設置場所屋外 光束(Lm)約5 防水性IP44(防雨タイプ)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷